Schnellbaucontainer, HxBxT 2.100 x 2.100 x 2.100 mm, Tür stirnseitig, 1-flügelig Der universell nutzbare Schnellbaucontainer, Höhe 2.100 mm kann leicht ohne Werkzeug aufgebaut werden. Mit Hilfe der...
Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 4100 x 2100 x 2100 mm. Werkzeugfreie Montage in wenigen Minuten. Die universelle Lösung - jederzeit an jedem Ort einsetzbar. Wä...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 3100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 3 Module, Außenbreite 3100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 4100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Container-Kombination SCC+ mit Boden • Für Räume bis zu 30 m² • Standortwechsel sehr einfach möglich • GS-geprüfte Sicherheit, TÜV-Prüfung Lieferung: Zerlegt, Abladung bauseitig, Gabelstapler erfor...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 3 Module, Außenbreite 5100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 3100 x 2100 x 2100 mm. Werkzeugfreie Montage in wenigen Minuten. Die universelle Lösung - jederzeit an jedem Ort einsetzbar. Wä...
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 5100 mm, 1 Flügeltür lange Seite. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, lan...
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, HxBxT 2400 x 2420 x 3090 mm. Holzboden mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Hohe Diebstahlsicherheit durch Einsteckschloss...
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, HxBxT 2400 x 2420 x 4090 mm. Holzboden mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Hohe Diebstahlsicherheit durch Einsteckschloss...
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, HxBxT 2400 x 2420 x 6090 mm. Holzboden mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Hohe Diebstahlsicherheit durch Einsteckschloss...
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, mit isoliertem Boden, HxBxT 2400 x 2420 x 3090 mm. Holzboden, zusätzlich isoliert, mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Ho...
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, mit isoliertem Boden, HxBxT 2400 x 2420 x 4090 mm. Holzboden, zusätzlich isoliert, mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Ho...