Widerstandstyp: High Power Produktbreite: 28 mm Produkthöhe: 14.8 mm Nennleistung: 50 W SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Widerstandstoleranz: ± 1% Betriebstemperatur, ...
Drahtwiderstand, Typ=HS50 22R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge der Einheit=49.1 mm, Nenn...
Drahtwiderstand, Typ=HS50 25R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=29.7 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge der Einheit=49.1 mm,...
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS50F10KF, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=...
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS50F50KF, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD50 1K0 1% (F), WIDAP Der WD50 1K0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Mit 50 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 50. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-R-18546 E (RE 75). Nennbelastbarkeit mit/ohn...