Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug, Gasfeder-Höhenverstellung, Fünffußgestell mit Rollen. Die preisgünstige Serie für vielfältige Einsatzzwecke. Gasfeder-Höhenverstellung. Dieser Stuhl ver...
Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußg...
Drehkreuz aus geformtem Stahlblech mit nichtschmierenden Bodengleitern, schwarz kunststoffbeschichtet. Gasfeder-Höhenverstellung von 420 - 580 mm. Griffgünstige Ringauslösung für die Höhenverstellu...
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern und Fußring. Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell. Sitz ...
Topstar Drehhocker "TEC 60 Counter", aus Holz stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, runde stabile Sitzfläche aus Buchenholz, mit Fußring und Fußgleitern, formschönes, stabiles Kunststoff-Fuß...
Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in Holz-, Stoff- oder PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder...
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern. Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell. Sitz aus Buchensc...
Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit last...
Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in Holz-, Stoff- oder PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder...
Werkstatthocker, Sitz aus Buchenschichtholz, Drehhocker dreibeinig, Spindel-Höhenverstellung 400 - 600 mm. Sitz aus Buchenschichtholz, Ø 350 mm. Robustes Stahlgestell, Ø 32 mm, tiefschwarz RAL 9005...
Drehhocker mit Rollen Buche natur Sitzhöhenverstellung 460-630 mm BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · mit mehrfach verleimtem Buchenschi...
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · Sitz Ø 400 mm, aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kompaktes Fünff...