Anwendung: Ultra kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen Lösemoment maximal: 1200 Nm Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vi...
Anwendung: Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung Lösemoment maximal: 2200 Nm Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsarm Einfache Bedienung...
Lösemoment maximal: 461 Nm Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsa...
Lösemoment maximal: 850 Nm Höhere Leistungsentfaltung durch Neuentwicklung des Luftmotors sowie effizientere Luftführung und verbessertes Ansprechmoment der Luftmotoren Speziell wärmebehandelte Inn...
Lösemoment maximal: 1700 Nm Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsarm Einfache Bedienung Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwer...
Anwendung: Einsatz an SUV, Transportern, Lkw, Landmaschinen sowie im industriellen Maschinen- und Schiffsbau Lösemoment maximal: 1890 Nm Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsarm E...
Lösemoment maximal: 3400 Nm Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt Beidseitig optimierte Bedienung für Links- und Rechtshänder Einhandumscha...
Kraft-Schraubendrehereinsatz (Innensechskant) Für Maschinenbetätigung, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20 / ISO 1174 Passend für Auß...
MATADOR
7578 0120
ab € 24,95* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Druckluft-Schlagschrauber