Holthaus Auto-Verbandkasten Klassik grau mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164 Holthaus Verbandkasten Klassik grau Inhalt nach DIN 13164 Auto-Verbandkasten aus Kunststoff, schlagfest und bruchsicher...
KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164 KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 für Sicherheit im Straßenverkehr Verbandkasten aus robustem Kun...
- Verbandtasche aus Nylon - mit umlaufendem Reißverschluss - zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum - Inhalt nach DIN 13164 - Abmessungen 220 x 85 x 80 mm - Farbe blau
Söhngen Kfz-Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13164 plus Beatmungstuch DIN 13164 SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13164 + Beatmungstuch aus hochschlagzähem Kunststoff schwarz mit Sc...
HP Autozubehör 10049 Verbandtasche Pkw,Bus,Freizeit,Landwirtschaft,Lkw,Motorrad,Baumaschinen,Quad,SUV,Van,Wohnmobile (L x B x H) 24 x 7 x 14 cm DIN 13164 02-2022 Kfz-Verbandtasche DIN 13164 2022-02...
Tasche aus wasserabweisendem roten Nylongewebe mit Reißverschluss. Mit breitem Klettband zur sicheren Befestigung im Fahrzeug. Abmessungen 44 x 6 x 14,5 cm
Holthaus Mini Auto-Verbandtasche Combi 3 in 1 mit Füllung nach DIN 13164 plus Warndreieck und Warnweste DIN 13164 Holthaus Medical KFZ-Ausstattung Mini Auto-Verbandtasche COMBI 3 in 1 bestehend aus...
23503 Verbandkasten Lkw,Motorrad,Pkw,Quad,SUV,Wohnmobile (L x B x H) 90 x 218 x 110 mm DIN 13164 02-2022 KFZ Mini Verbandskasten Sehr Kompakt Erfüllt DIN 13164. Alle Füllmaterialien nach DIN 13164 ...
Söhngen Kfz-Verbandkissen Kunstleder schwarz mit Füllung nach DIN 13164:2022 DIN 13164 SÖHNGEN Kfz-Verbandkissen mit Füllung gemäß DIN 13164 aus gewebeverstärktem Kunstleder schwarz mit Reißverschl...
Die Verbandtasche Mini COMBI der Marke Holthaus Medical vereint Erste-Hilfe-Zubehör nach DIN 13164mit einem bewährten Warndreieck. Durch die Kombination sind Sie bestens ausgerüstet, wenn Sie mit I...
K.57 KFZ-Verbandkasten Car, DIN 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 220x150x75mm K.57 KFZ-Verbandkasten Car, gemäß DIN 13164:2022, staub- und spritzwassergeschützt, mit Scharnier und Verschlusslaschen...
KFZ-Verbandtasche – Bestens gerüstet für den Ernstfall im Straßenverkehr Einfach ein unverzichtbarer Begleiter - ganz egal, ob Sie mit Ihrem Auto oder Motorrad unterwegs sind. Mit unserer KFZ-Verba...
Erste Hilfe Kombitasche Leina-Werke M3 XS 14040Füllung nach DIN 13164:2022, inkl. EU-Warndreieck und Warnwest nach DIN EN ISO 20471 - Leina-Werke Erste-Hilfe Mini-Kombitasche M3 XS 14040 mit Pannen...
Für Kraftfahrzeuge Inhalt und Behältnis gemäß DIN 13164:2022-02 B hochwertiger Kunststoffkasten, erfüllt die Anforderungen der DIN 13164:2022-02 B an Behältnis und Inhalt Material: Kunststoff Maße:...