Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stahl klimastutzen, siemens klimastutzen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Klimastutzen

  Klimastutzen  (61 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klimastutzen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Klimastutzen R. STAHL 8162/1-25-1 - 138573 (8 Angebote) 
Klimastutzen Material: Polyamid (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...70 °C Schutzart: IP65 Durchmesser: 32,5 mm Gewinde: M25 x 1,5 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1/2/21/22
R. STAHL
138573
ab € 8,74*
pro Stück
 
 Stück
8162/1-25-1 Klimastutzen mit Mutter 8162/1-25-1 (7 Angebote) 
Klimastutzen | explosionsgeschützt | Typ: 8162/1-25-1 | Werkstoff: Polyamid | Gewindegröße: M25x1,5 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplo...
R. STAHL
138578
ab € 10,39*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen für Gewinde PG 16 (6 Angebote) 
Klimastutzen für Gewinde PG 16
Siemens
8HE8541
ab € 5,97*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen 400960 (4 Angebote) 
Klimastutzen 400960Klimastutzen KIT Ex II 2GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db Gewinde: metrisch M20 Material: Messing vernickelt Dichtung: Silikon Dichtung Umgebungstemperatur: -60°C bis +85°C Inhalt: 1...
Pepperl+Fuchs
400960
ab € 21,90*
pro Stück
 
 Stück
6884033 - ELST-M20EX, Remote-I/O System excom® IP66-Kunststoff-Klimastutzen M20 (5 Angebote) 
6884033 - ELST-M20EX / Remote-I/O System excom® IP66-Kunststoff-Klimastutzen M20 Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser im Gerät
Hans Turck
6884033
ab € 17,02*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen M25x1,5 mm 285801 (3 Angebote) 
Klimastutzen M25x1,5 mm 285801Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: 8162/1-25-1, Werkstoff: Polyamid, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 ...
STAHL
285801
ab € 11,11*
pro Stück
 
 Stück
STAHL 138589 G162/1-25-3 Klimastutzen mi 1Stuck (5 Angebote) 
Klimastutzen | Typ : G162/1-25-3 | Werkstoff : Polyamid | Gewindegro?e : M25x1,5 mm | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +70 ?C | Schutzart (IP) : IP65 | Verpackungseinh...
Stahl Schaltgerate
138589
ab € 5,84*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen 400916 (6 Angebote) 
Klimastutzen 400916Klimastutzen KIT Ex II 2GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db Gewinde: metrisch M20 Material: Edelstahl Dichtung: Silikon Dichtung Umgebungstemperatur: -60°C bis +85°C Inhalt: 35x Entlüf...
Pepperl+Fuchs
400916
ab € 1.247,17*
pro Stück
 
 Stück
Ex-Klimastutzen 25x1,5 KLIMASTUTZEN EX (7 Angebote) 
Ex-Klimastutzen 25x1,5 KLIMASTUTZEN EXZubehör: Kabeleinführung Klimastutzen M25 für Ex-Zone 1/21 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254177458
SCHUCH Leuchten
902599000
ab € 17,32*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen M20 T302-1020-00 (2 Angebote) 
Klimastutzen M20 T302-1020-00Klimastutzen M20x1,5, RAL 7035 lichtgrau, Anschlussgewinde Standardlänge, Polyamid PA6 V-0, Filterelement Vliesstoff, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Kronenmutter Polyamid ...
Jacob
T302-1020-00
ab € 35,97*
pro 10 Stück
 
 Packung
STAHL 138601 Mutter M25x1,5 Klimastutzen (4 Angebote) 
Bauart : Sechskantmutter | Bauform : fur Klimastutzen | Gewindegro?e : M25 x 1,5 | Hohe : 9 mm | Werkstoff inkl. Oberflachenbe.: Polyamid 6
Stahl Schaltgerate
138601
ab € 1,68*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen NPT1/2 MS vern. 255194 (3 Angebote) 
Klimastutzen NPT1/2 MS vern. 255194Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: CMP-781E, Werkstoff: Messing vernickelt, Gewindegröße: NPT1/2, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschut...
STAHL
255194
ab € 74,41*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen 400961 (6 Angebote) 
Klimastutzen 400961Klimastutzen KIT Ex II 2GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db Gewinde: metrisch M20 Material: Edelstahl Dichtung: Silikon Dichtung Umgebungstemperatur: -60°C bis +85°C Inhalt: 1x Klimast...
Pepperl+Fuchs
400961
ab € 41,46*
pro Stück
 
 Stück
Stahl 115738 Klimastutzen M25 (5 Angebote) 
Klimastutzen M25
Stahl Schaltgerate
115738
ab € 13,66*
pro Stück
 
 Stück
Klimastutzen M25 Polyamid 138587 (4 Angebote) 
Klimastutzen M25 Polyamid 138587Klimastutzen, Typ: G162/1-25-3, Werkstoff: Polyamid, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP...
STAHL
138587
ab € 8,69*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.