Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: komplettsystem fujitsu refurbished
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Komplettsystem

  komplettsystem fujitsu  (57 gefilterte Angebote unter 28.013.070 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Komplettsystem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PC ESPRIMO Edition P2520 (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:ESPRIMO™ Edition P Serie - Professional PCs für preisbewusste Kunden. Fujitsu Siemens Computers präsentiert mit diesen Modellen eine günstige Einstiegs PC Plattform. Die Value L...
Fujitsu
VFY:P2520PPAB1DE
ab € 340,01*
pro Stück
 
 Stück
PC ESPRIMO Edition P2520, Pentium® Dual-Core E2180 2,00GHz (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:ESPRIMO™ Edition P Serie - Professional PCs für preisbewusste Kunden. Fujitsu Siemens Computers präsentiert mit diesen Modellen eine günstige Einstiegs PC Plattform. Die Value L...
Fujitsu
VFY:P2520PPAH1DE
ab € 315,89*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu Esprimo P757 W10PRO 16GB 512GB SSD tecXL aufbereitet (1 Angebot) 
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
Fujitsu
ab € 163,61*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu
VFY:P712EPC50MIN
ab € 1.039,19*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu
VFY:P612EPC52MIN
ab € 659,25*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu
VFY:P612EPC72MIN
ab € 1.103,47*
pro Stück
 
 Stück
FUJITSU CELSIUS W580 POWER Tower, 1x Core i5 9500 6x 3.00GHz bis 4.40GHz, Radeon Pro WX 3100, 16GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, W11P DA, GDATA (RETEQ certified Wiederaufbereitet) (1 Angebot) 
FUJITSU CELSIUS W580 POWER Tower, 1x Core i5 9500 6x 3.00GHz bis 4.40GHz, Radeon Pro WX 3100, 16GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, W11P DA, GDATA (RETEQ certified Wiederaufbereitet) Zustand: PLATIN | 5/5 S...
Fujitsu
ab € 360,02*
pro Stück
 
 Stück
FUJITSU ESPRIMO D556 Desktop Schwarz, Core i3 6100 2x 3.70GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, W10H DA, NORTON (RETEQ certified Wiederaufbereitet) (1 Angebot) 
FUJITSU ESPRIMO D556 Desktop Schwarz, Core i3 6100 2x 3.70GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, W10H DA, NORTON (RETEQ certified Wiederaufbereitet) Zustand: PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbi...
Fujitsu
ab € 84,32*
pro Stück
 
 Stück
FUJITSU ESPRIMO D556 Desktop Schwarz, Core i3 6100 2x 3.70GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, W10H DA, NORTON (RETEQ certified Wiederaufbereitet) (1 Angebot) 
FUJITSU ESPRIMO D556 Desktop Schwarz, Core i3 6100 2x 3.70GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, W10H DA, NORTON (RETEQ certified Wiederaufbereitet) Zustand: GOLD | 4/5 Sterne - RETEQ certified Refurbish...
Fujitsu
ab € 76,23*
pro Stück
 
 Stück
FUJITSU ESPRIMO P557 E85+ Tower Schwarz, Core i7 7700 4x 3.60GHz bis 4.20GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, 256GB SSD, DVD-RW, W10P DA, GDATA (RETEQ certified Wiederaufbereitet) (1 Angebot) 
FUJITSU ESPRIMO P557 E85+ Tower Schwarz, Core i7 7700 4x 3.60GHz bis 4.20GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, 256GB SSD, DVD-RW, W10P DA, GDATA (RETEQ certified Wiederaufbereitet) Zustand: PLATIN | 5/5 Sterne ...
Fujitsu
ab € 188,82*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Logo Fujitsu
Fujitsu Desktop
ESPRIMO
Takes up your challenges,
not your space

Fujitsu Desktop ESPRIMO

Der Rechner, der hinter dem Erfolg von Unternehmen steckt

Der Klimawandel ist für die heutige Welt zu einem echten Problem geworden. Die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die gleichzeitige Erzielung einer dynamischen Geschäftsentwicklung stellen für Unternehmen eine ständige Herausforderung dar. Unternehmen müssen nach Lösungen suchen, die ihnen helfen, beide Herausforderungen zu meistern - die Umwelt zu schützen und gleichzeitig ein Ökosystem mit verbesserter Geschäftsleistung aufzubauen.

Fujitsu ESPRIMO Desktops sind heute die energieeffizientesten Desktop PCs auf dem Markt und verfügen über notwendige außerordentliche Rechenleistung, um Ihre Unternehmensperformance nachhaltig zu verändern. Die Desktops sind außerdem viermal leiser und haben ein platzsparendes Design, was sie zur perfekten Lösung für die verbesserte Leistung macht, die an den Arbeitsplätzen von heute und morgen benötigt wird.

Die Fujitsu Desktop ESPRIMO PCs sind auf eine kontinuierliche, stabile und hohe Leistung für rechenintensive Computeranforderungen ausgerichtet. Die Desktops sind mit den neusten Technologien, Chipsätzen und Prozessoren von Intel® ausgestattet. Zudem ermöglicht ein erweiterbares Gehäuse Nutzer*innen, das Gerät ihrer Wahl nach eigenen Anforderungen auszustatten.

Fujitsu Desktop ESPRIMO G6012

Der Fujitsu ESPRIMO G6012 ist ein stilvoller Mini-PC, der Desktop-Funktionalität in einem ultrakompakten, platzsparenden Design bietet. Die Intel vPro® und die 12. Intel® Core™ Prozessorgeneration bieten ausreichend Leistung für tägliche Büroaufgaben. Flexible Montageoptionen wie Befestigung an Displays, Wandmontage und Untertischmontage, seine geringe Größe und eine Vielzahl von Schnittstellen machen ihn zum idealen Gerät, wenn Platzersparnis von entscheidender Bedeutung ist.
  • Windows 11 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
  • Ein stilvoller Mini-PC mit ultrakompaktem Design
  • Strom- und platzsparendes Gerät für einen aufgeräumten Schreibtisch
  • Flexible Montageoptionen und ein breites Spektrum von Einsatzszenarien
  • Der PC für den Arbeitsplatz der nächsten Generation

Vorteile

Ein stilvoller Mini-PC mit ultrakompaktem Design

Strom- und platzsparend für einen aufgeräumten Schreibtisch mit bequemen Zugang zu Ports und ODD

Perfekt für die modernen Büros und Arbeitsplätze von morgen

Der PC für den Arbeitsplatz der nächsten Generation

Klein aber oho

Hohe Leistung im Design eines kleinen Mini-PCs

Ultimative Benutzerfreundlichkeit

Flexible Montage und breites Spektrum an Einsatzszenarien

Technische Details

Produkt ESPRIMO G6012
Betriebssystem Windows 11 Pro, Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Windows 11 Home
Windows 10 Pro, Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Mainboard D4014-B (proprietär )
Chipsatz Intel® B660
Prozessor Intel® Core™ i7-12700T-Prozessor, 20 MB, 1.4 GHz
Intel® Core™ i5-12400T-Prozessor, 12 MB, 1.8 GHz
Intel® Core™ i5-12500T-Prozessor, 12 MB, 2.0 GHz
Intel® Core™ i3-12100-Prozessor, 12 MB, 3.3 GHz
Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB, 3.7 GHz
Intel® Celeron®-Prozessor G6900, 4 MB, 3.4 GHz
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) Unterstützung für Dual Channel, Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden, Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein,, 3200 MHz, kann je nach Prozessor und Speicherkonfiguration auf 2933/2400 MHz heruntergetaktet werden
SATA gesamt 2
davon SATA III Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI
Laufwerke (optional) DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA
BD Triple Writer SATA Ultra Slim (Tray), SATA
Laufwerkschächte x Externe 3,5-Zoll-Schächte
x Interne 3,5-Zoll-Schächte
1 x Externe 5,25-Zoll-Schächte
Schnittstellen 1 x USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) Typ C (unterstützt bis zu 15 W) x USB frontseitig
2 x USB 2.0 Typ A
1 x USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 Typ C (10 Gbit/s, unterstützt DisplayPort 1.4 und eine Stromversorgungssenke**)
siehe flexible Schnittstellenoptionen x USB rückseitig
1 (nur Projekte, optional*) x VGA
1 x Ethernet (RJ-45)
1 x Kensington-Schloss-Unterstützung
1 (DVI-D, nur Projekte, optional*) x DVI
1 (DisplayPort 1.4) x DisplayPort
1 x HDMI
Grafik Intel® UHD Graphics 770
Intel® UHD Graphics 730
Intel® UHD Graphics 710
Audiotyp Realtek ALC257N
Kommunikation 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V
optional Integriertes WLAN
Gewicht Klein:
Min.: 0,85 kg, 1 x Mem.,1 x SDD
Max.: 1,015 kg, 2 x Mem. 2 x SSD, HDD, Flexi, WLAN
ODD-Version: Min.: 1,185 kg/ Max: 1,275 kg
Netzteil (0,32 kg) und Netzkabel (0,175 kg) sind nicht in Min./Max. berücksichtigt
Maße (B x T x H) 146,5 x 164,5 x 36 mm
5,77 x 6.48 x 1,42 Zoll
Leistungseffizienz – Hinweis 90-Watt-Netzteil: Netzteileffizienz bei 115/230 V: 89 % durchschnittliche Effizienz
Garantiedauer 1 Jahr
Weitere Informationen zum Thema Komplettsystem
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.