Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifikati...
Datenkabel, 1030619, LAPP Das 1030619 ist eine geschirmte, paarverseilte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. ...
UNITRONIC LiYCY 2x0,5 0034602/50UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifi...
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 0035132/100UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Länge auf Rolle (metrisch): 250 m Produktpalette: Lapp Kabel - LiY Series Mantelfarbe: Braun Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.1...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 2 x 0.75mm² Drahtdurchmesser: 19 AWG Anzahl der Adern: 2 ...