| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Block Transformatoren VCM 50/1/24 |
ab € 17,23* pro Stück |
| |
Print-Transformator, 2.8 VA, 15 V, 186 mA, 57 %, VB 2,8/1/15 (7 Angebote) Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 2,8 VA Typ VB 2,8. Sek |
Block Transformatoren VB 2,8/1/15 |
ab € 3,94* pro Stück |
| |
Print-Transformator, 2.8 VA, 8 V/8 V, 175 mA/175 mA, 57 %, VB 2,8/2/8 (1 Angebot) Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 2,8 VA Typ VB 2,8. |
Block Transformatoren VB 2,8/2/8 |
ab € 7,05* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren FL 6/12 |
ab € 8,35* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 125mA, 1.5VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI302 2022, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=21.8 mm, Leistung=1.5 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=125 mA, Anschluss... |
|
ab € 2,26* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren VB 2,8/2/18 |
ab € 4,35* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren AVB3.2/2/18 |
ab € 5,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,70* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren FL 10/12 |
ab € 11,68* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 192mA, 2.3VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI305 2800, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=29.8 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=192 mA, Anschluss... |
|
ab € 2,81* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren AVB1.5/2/15 |
ab € 4,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,90* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren VB 2,8/1/12 |
ab € 4,00* pro Stück |
| |
|
Weiss Elektrotechnik 85/405 |
ab € 17,27* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren AVB1.5/2/12 |
ab € 4,97* pro Stück |
| |
|