Schwimmfähige Rettungsleine aus Kernmantelseil, nach EN 1891, aus Polyamid mit PE-Kern, 11 mm Ø, einerseits mit Einhand-Alu-Karabiner nach EN 362 eingenäht, anderes Ende stumpf abgeschmolzen. Länge...
Rettungsleine aus Kernmantelseil nach EN 1891, aus Polyamid 11 mm Ø, einerseits mit Einhand-Alu-Karabiner, nach EN 362 eingenäht, anderes Ende stumpf abgeschmolzen Länge 20 m Zulassung: Kernmantels...
Rettungsleine aus Kernmantelseil nach EN 1891, aus Polyamid 11 mm Ø, einerseits mit Einhand-Alu-Karabiner, nach EN 362 eingenäht, anderes Ende stumpf abgeschmolzen Länge 30 m Zulassung: Kernmantels...
Das Führungsseil „POLARIS“ ist eine Entwicklung einer Führungsleine für, vor allem Atemschutztrupps, der Feuerwehr. Neben den offensichtlichen Produktdetails und Einsatzmöglichkeiten wurden zur bes...
Das Führungsseil „POLARIS“ ist eine Entwicklung einer Führungsleine für, vor allem Atemschutztrupps, der Feuerwehr. Neben den offensichtlichen Produktdetails und Einsatzmöglichkeiten wurden zur bes...
Das persönliche Sicherungsseil ermöglicht eine direkte Verbindung der Einsatzkraft mit dem Führungsseil. Das Autoroll wird einfach am Sicherheitsgurt oder der Begurtung des Atemschutzgerätes befest...
Beschreibung Durch die besonders gestaltete Umflechtung des Aramid-Kernes mit einem Polyestergarn nach EN 471 und dem zusätzlich mit eingeflochtenem Reflektor-Material wird durch ein Anleuchten mit...