WEDO® Rollhocker STEP, blau (RAL 5002) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
WEDO® Rollhocker STEP, rot (RAL 3000) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfed...
WEDO® Rollhocker, rot (RAL 3000), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. ...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 410 mm, rot. Gleiten durch einen leichten Kick flexibel in alle Richtungen - auch auf Teppichboden. Belastet steht der R...
Der fahrbare Rolltritthocker lässt sich durch die 3 integrierten Rollen unkompliziert von A nach B bewegen. Durch den rutschfesten Gummibelag sowie die Trittstufen ist Ihnen bei der Nutzung ein sic...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, rot. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken die R...
Rollhocker a-series (ROT)Tritthocker, fahrbar, Metall - a-series fahrbarer Rollhocker aus gezogenem Stahlblech, mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Trittstufen mit rutschfesten Gummibelag v...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Höhe belastet 420 mm, drei Gleitrollen, rot. Ohne Belastung leicht zu verschieben. Hohe Standsicherheit. Rutschfeste, bequeme Trittfläche. Drei federnde Gleitrol...
Rollhocker a-series (ROT)Tritthocker, fahrbar, Kunststoff - a-series fahrbarer Rollhocker aus bruchfestem Kunststoff mit drei auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen. Höhe belastet: 42,5cm; Höhe unb...
aus Kunststoff (Polypropylen) trittfest, ohne Beeinträchtigung des guten Aussehens kann nicht verkratzen, kann nicht rosten, keine Beulen mobil auf 3 Einfach-Lenkrollen Tragfähigkeit: max.: 150 kg ...
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe u...
Dieser niedrige Tritthocker mit 2 Stufen ist die ideale Aufstiegshilfe für Kinder. Der leichte Stufenhocker kann einfach vor einem Regal im Kinderzimmer platziert und jederzeit problemlos umgestell...
Rollhocker aus Stahl – in 5 Farben erhältlich Der ausgesprochen robuste Rollhocker aus Stahl ist ein praktischer Helfer für zuhause, das Büro oder Ladengeschäfte. Mit ihm gewinnen Sie 40 Zentimeter...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm, rot. Der ideale Helfer im Büro und Lager, um sicher und bequem an höher gelegene Fächer in Regalen und Schränken hera...