Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Sechskantschraube  

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Sechskantschraube“
Überbegriffe
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft, ersetzt DIN 931.
ISO 4016
Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter, ersetzt DIN 601.
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produkt­klassen A und B, ersetzt DIN 933.
ISO 8765
Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feinge­winde, ersetzt DIN 960.
ISO 8676
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit me­trischem Feingewinde, er­setzt DIN 961.
nach ASME
ohne Norm
mit Dichtung
Sechskant-Passschraube
Sechskant­blechschraube
Sechskantschrauben nach DIN
DIN 558
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklasse C.
DIN 561 A
Sechskantschrauben mit Ril­le (früher Form A), Zapfen und kleinem Sechskant, Ge­winde bis zum Kopf. Wer­den auch Druckschrauben genannt.
DIN 561 B
Sechskantschrauben mit Auslauf (früher Form B), Zapfen und kleinem Sechs­kant, Gewinde bis zum Kopf. Werden auch Druck­schrauben genannt.
DIN 564 A
Sechskantschrauben mit Ril­le (früher Form A), Ansatz­spitze, kleinem Sechskant, Gewinde bis zum Kopf. Wer­den auch Druckschrau­ben genannt.
DIN 564 B
Sechskantschrauben mit Auslauf (früher Form B), An­satzspitze, kleinem Sechs­kant, Gewinde bis zum Kopf. Werden auch Druck­schrauben genannt.
DIN 571
Sechskantholzschrauben.
DIN 601
Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklasse C, mit Mutter.
DIN 609
Sechskantpassschrauben mit langem Gewindezap­fen.
DIN 610
Sechskantpassschrauben mit kurzem Gewindezapfen.
DIN 931
Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklassen A und B. Wurde ersetzt durch ISO 4014.
DIN 931 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantschrauben mit Schaft für Behälterbau nach AD- / TRD-Regelwerk.
DIN 931 UNC
Sechskantschrauben mit Schaft und UNC-Gewinde.
DIN 933
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produkt­klassen A und B. Wurde er­setzt durch ISO 4017.
DIN 933 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf für Behäl­terbau nach AD- / TRD-Re­gelwerk.
DIN 960
Sechskantschrauben mit Schaft, metrischem Feinge­winde, Produktklassen A und B. Wurde ersetzt durch ISO 8765.
DIN 961
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metri­schem Feingewinde, Pro­duktklassen A und B. Wurde ersetzt durch ISO 8676.
DIN 6914
Sechskantschrauben mit großen Schlüsselweiten, für HV-Verbindungen im Stahl­bau.
DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch.
DIN 7500 D
Gewindefurchende Schrau­ben mit Sechskantflansch­kopf, Form D.
DIN 7504 K
Bohrschrauben mit Sechs­kantflanschkopf und Blech­schraubengewinde.
DIN 7513 A
Sechskantschneidschrau­ben, Form A = mit Sechs­kantkopf nach DIN 933.
DIN 7968 ohne Mutter
Sechskantpassschrauben ohne Mutter für Stahlkon­struktion.
DIN 7968 Mu
Sechskantpassschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktion.
DIN 7990
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahl­konstruktion.
DIN 7999
Sechskantpassschrauben, hochfest, mit großen Schlüsselweiten für Stahl­konstruktion.
DIN EN 1665
Sechskantschrauben mit Flansch, ersetzt DIN 6921.
DIN 34810
DIN 34810 ist eine Sechskantschrauben aus Kunststoff
Garnitur
DIN EN 14399-4
Sechskantschrauben für Garnituren, ersetzt DIN 6914 und DIN 6915.
DIN EN 14399-8
Sechskantschrauben für Garnituren, ersetzt DIN 7999.
DIN EN 15048
Garnituren aus Sechskant­schrauben und -muttern.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.