Übersicht | "Temperatur-Kalibrator"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige (12 Angebote) Für Techniker im Bereich der Temperaturkalibrierung, die sich einen extrem genauen und bedienungsfreundlichen Temperaturkalibrator für Thermoelemente mit einer Funktion wünschen, ist der Fluke 714B... |
|
ab € 1.221,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 231,19* pro Stück |
| |
FLUKE FLUKE 724 TEMPERATURKALIBRATOR, FLUKE 724 (3 Angebote) Kalibrierung: Temperatur Produktpalette: - Außenhöhe: 200 mm Betriebstemperatur, max.: 55 °C Außenbreite: 96 mm Gewicht: 650 g Außentiefe: 47 mm Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: No SVHC (14-J... |
|
ab € 3.035,34* pro Stück |
| |
Temperaturkalibrator, FLUKE-724/APAC/EMEA (8 Angebote) Temperaturkalibrator, Typ=FLUKE-724/APAC/EMEA, Strommessbereich max.=24 mA, Widerstandsmessbereich max.=3.2 kΩ, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Crocodile Clip Calibration Certificate Documentation CD Man... |
|
ab € 2.896,35* pro Stück |
| |
Fluke 712B/EN °C -200 - 800 °C Eingebaute Anzeige (14 Angebote) Für Techniker im Bereich der Temperaturkalibrierung, die sich einen extrem genauen und bedienungsfreundlichen Temperaturkalibrator für Widerstandsthermometer mit einer Funktion wünschen, ist der Fl... |
|
ab € 1.224,78* pro Stück |
| |
OMEGA DBCL-400-240 TEMPERATURKALIBRATOR, 5 BIS 40°C (1 Angebot) Betriebstemperatur, max.: 40 °C Außenbreite: 203.2 mm Gewicht: 5 kg Außentiefe: 203.2 mm Betriebstemperatur, min.: 5 °C SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Genauigkeit: ± 0.4°C Kalibrierung: Temperatur Pro... |
|
ab € 3.270,92* pro Stück |
| |
C.A 1621 Kalibrator für Thermoelement-Fühler (8 Angebote) Beschreibung Der Temperatur-Kalibrator für Thermoelemente ist kompakt und einfach zu verwenden. Er kann Messungen und Simulationen an bis zu 8 Thermoelemente-Typen (J, K, T, E, R, S, B, N) und von ... |
|
ab € 683,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 576,39* pro Stück |
|
|