Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT CAL Kalibrator kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Spannung, Strom 2x Mignon-Batt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100876-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M244A
EAN/GTIN:
     4012932120424
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Gossen Metrawatt METRAHIT CAL Kalibrator kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Spannung,Strom 2x Mignon-Batterie AA (enthalten)

Kalibrator METRAHIT CAL

Universal Kalibrier- und Simuliergerät

Der Kalibrator METRAHIT CAL dient als genaues Kalibrier- und Simuliergerät für elektrische Größen. Er eignet sich als Handgerät für genaue Kalibrier- und Revisionsaufgaben vor Ort sowie im Prüffeld und Labor. Aufgrund seiner vielfältigen Funktionen kann das hochflexible Instrument zum Beispiel in der Prozesstechnik, zur Instandhaltung und zum Apparatebau, in der allgemeinen Messtechnik und vielen anderen Bereichen eingesetzt werden.

Ausstattung:
Frequenz- und Impulsgruppengeber · Kalibrierung und Simulation · Ausgabearten: Festwert, Intervall und Rampe · Temperatursimulation.

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Kalibrier-Bereich (Thermometer): -270 bis +1820 °C · Messgröße (Kali): Spannung,Strom · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Weitere technische Daten: Frequenz-Quelle: 1 Hz - 1 kHz · Widerstandsgeber: 5 Ω - 2 kΩ · Stromsenke: 0 - 24 mA · Anzeige: LCD · Gleichspannungsquelle, Bereich: 0 - 15 V · Gleichstromquelle Bereich: 0 - 24 mA. · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
Batterien · Sicherheitsmessleitungen (Gelb/Schwarz) mit Prüfspitzen · Gummischutzhülle · DKD-Kalibrierschein · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 87 x 45 mm
Kalibrier-Bereich (Thermometer):
-270 bis +1820 °C
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Messgröße (Kali):
Spannung | Strom
Strom-Versorgung:
2x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Gewicht:
350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Kalibrator, Multimeter, Multitester, Prozess-Kalibrator, gossen metrawatt kalibrator, kalibrator, 4012932120424, Gossen Metrawatt, M244A, METRAHIT CAL, 484-057
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.160,90*
€ 1.266,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.196,31*
€ 1.266,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.204,66*
€ 1.266,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.235,10*
€ 1.304,37*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1.482,70*
€ 1.572,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,50*
€ 1.871,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,39*
€ 1.859,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,88*
€ 1.816,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,79*
€ 1.774,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,70*
€ 1.764,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 223,71*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,72*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,11*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.