Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-30LK Drehzahlmesser 2 - 20000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1012206-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT-30LK
EAN/GTIN:
     4016138861648
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
VOLTCRAFT DT-30LK Drehzahlmesser 2 - 20000 U/min

Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-Serie

2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt
Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min
Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd)
Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung)
Displaybeleuchtung

Handmessgerät zur Messung von Drehzahlen, Wegstrecken und Ereignissen. Mittels einer Lasereinheit können drehende Teile auch berührungslos sehr präzise und selbst bei Tageslichtbedingungen gemessen werden. Die Anzeige erfolgt über ein 5stelliges LC-Display. Die ermittelten Daten können als Drehzahl in U/min, Frequenz in Hz, Geschwindigkeit in m/min, in/min, yd/min, Wegstrecke in Meter, Zoll, Yard oder als Ereignis-Zählfunktion angezeigt werden. Das Messgerät verfügt über einen Min.-/Max.- und AVG-Speicher der letzten 40 Messwerte.

Ausstattung:
Drehzahlmessung · Wegstreckenmessung · Zählerfunktion · Laserpointer · Displaybeleuchtung.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung Drehzahl: 0.001 · Betriebsspannung (Details): 9 V Block · Drehzahl optisch (max.): 20000 U/min · Drehzahl optisch (min.): 2 U/min · Gewicht: 210 g · Messdistanz: max. 3 m · Messgenauigkeit Drehzahl: ±0.05 % / ±1 U/min · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: 0 bis +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Koffer · Reflektorstreifen · 3 Kontaktadapter (Reibrad, Innenkonus, Außenkonus) · Adapter-Halter · Verlängerungsaufsatz · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 180 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
2 - 20000 U/min
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Typ (Hersteller-Typ):
DT-30LK
Drehzahl optisch (max.):
20000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
2 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
±0.05 % / ±1 U/min
Messdistanz:
max. 3 m
Auflösung Drehzahl:
0.001
Betriebsspannung (Details):
9 V Block
Gewicht:
210 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser 2 - 20000 u/min, drehzahl messgerät, voltcraft drehzahlmesser, VOLTCRAFT, DT-30LK, voltkraft, Laser-Drehzahlmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,39*
€ 81,99*
Lager 102
1015
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 82,00*
€ 3,50*
ab € 73,96*
€ 93,81*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 149,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121811
ab € 2,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.