Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2210700-25 Schweißleitung H01N2-D 1 x 16 mm² Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022145-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210700-25
EAN/GTIN:
     4044774652368
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
LAPP 2210700-25 Schweißleitung H01N2-D 1 x 16 mm² Schwarz 25 m

H01N2-D Gummi-Schweißleitung

Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 11 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H01N2-D · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 100 V · Nennspannung U0: 100 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Kabeltyp:
H01N2-D
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Kältebeständig | Ölbeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Herst.-Teilenr.:
2210700-25
Typ (Hersteller-Typ):
H01N2-D 1X16
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Nennspannung U0:
100 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Prüfspannung(en):
1000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282|ツ| Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schweißleitung
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 16mm², gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 1x35, LAPP, 2210700-25, H01N2-D 1X16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,504*
€ 3,114*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 5,17*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,48*
€ 9,14*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 60,57*
€ 80,72*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 112,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,71*
€ 134,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,09*
€ 122,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,34*
€ 118,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,09*
€ 115,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,53*
€ 114,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 94,52*
€ 112,48
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 88,61*
€ 105,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,5444* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,49*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,33*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,17*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,63*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,96*
Zubehör
Lapp Kabel
53015230+53019230
ab € 21,91*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.