Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2210702-50 Schweißleitung H01N2-D 1 x 35 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022152-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702-50
EAN/GTIN:
     4044774652467
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
LAPP 2210702-50 Schweißleitung H01N2-D 1 x 35 mm² Schwarz 50 m

H01N2-D Gummi-Schweißleitung

Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 14.2 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H01N2-D · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 100 V · Nennspannung U0: 100 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Kabeltyp:
H01N2-D
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 35 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
35 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Kältebeständig | Ölbeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Herst.-Teilenr.:
2210702-50
Typ (Hersteller-Typ):
H01N2-D 1X35
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
14.2 mm
Nennspannung U0:
100 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Prüfspannung(en):
1000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282|ツ| Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schweißleitung
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35mm², gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 35mm², LAPP, 2210702-50, H01N2-D 1X35
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,232*
€ 74,732*
4 Tage
4129
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 65,16*
€ 83,25*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 261,67*
€ 337,44*
Lager 102
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 299,14*
€ 348,29*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 298,11*
€ 348,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,29*
€ 414,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,57*
€ 412,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,53*
€ 396,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,36*
€ 381,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,14*
€ 355,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,9828* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.