Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ED400FD_230V Metall Drehmaschine 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168185-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020100004
EAN/GTIN:
     9120039901329
Suchbegriffe:
Drehmaschine
holzmann drehmaschinen
drehmaschine
drehmaschine 400mm
Holzmann Maschinen ED400FD_230V Metall Drehmaschine 450 W

Tischdrehmaschine ED 400FD



Spitzen-Weite 400 mm

Ausstattung:
Mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen · Prismenbettführungen induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen · Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert · Hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel (< 0,009 mm) · Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige · Serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich · Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar · Leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit Unterspannungsauslösung · Äußerst durchzugskräftiger, weitgehend konstanter Drehmomentverlauf · Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar · Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden · Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 65 kg · Leistung: 450 W · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 950 mm · Spindel-Drehzahl (max.): 2500 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 50 U/min · Spitzen-Weite: 400 mm · Weitere technische Daten: Max. Umlaufdurchmesser über Maschinenbett/Querschlitten: 210/110 mm · Maschinenbettbreite 100 mm · Spindelbohrung 21 mm · Spindelaufnahme MK3/MT3 · Verfahrweg Längsschlitten/Planschlitten/Oberschlitten: 290/80/85 mm · Reitstockaufnahme MK2/MT2 · Reitstock-Pinolenweg 55 mm · Metrisches Gewinde (18 Stufen) 0,5 - 3 mm · Zollgewinde (8 Stufen) 8 - 44 TPI · Werkstoff: Metall

Lieferumfang:
3-Backenfutter Ø 100mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
950 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Spindel-Drehzahl (max.):
2500 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
50 U/min
Leistung:
450 W
Spitzen-Weite:
400 mm
Gewicht:
65 kg
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: 9120039901329, Holzmann Maschinen, H020100004, ED400FD_230V, Drehbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 989,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,84*
€ 1.308,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,93*
€ 1.286,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,21*
€ 1.218,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,80*
€ 1.183,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,17*
€ 1.177,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DMK216
ab € 6,64*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
9TLG10
ab € 73,51*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
9TLG12
ab € 101,42*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SSBF16
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.