Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ED750FD_230V Metall Drehmaschine 730/1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168186-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020150001
EAN/GTIN:
     9120039900902
Suchbegriffe:
Drehmaschine
holzmann drehmaschinen
drehmaschine
Holzmann Maschinen ED750FD_230V Metall Drehmaschine 730/1000 W

Metalldrehmaschine ED 750FD


Spitzen-Höhe 125 mm
Spitzen-Weite 750 mm

Ausstattung:
Massive und robuste Gussausführung inklusive Untergestell · Variable Geschwindigkeit über Potentiometer einstellbar · Geschwindigkeitsanzeige über LCD-Display · Widerstandsfähiges, induktionsgehärtetes Maschinenbett · Modernes Design · Unterschrank mit zwei Kästen · Zugspindelabdeckung garantiert eine nachhaltige Lebensdauer bzw. Genauigkeit · Max. Dreh-Ø 250 mm, Bettbreite 135 mm · Spindelbohrung 25 mm, Spindelaufnahme MK4, Reitstock MK2 · Zum Schneiden von metrischen Gewinden · Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 126 kg · Leistung S1: 730 W · Leistung S6: 1000 W · Spindel-Drehzahl (max.): 2500 U/min · Spitzen-Höhe: 125 mm · Spitzen-Weite: 750 mm · Weitere technische Daten: Max. Umlaufdurchmesser 250 mm · Maschinenbettbreite 135 mm · Spindelbohrung 25 mm · Spindelaufnahme MK3 · Reitstockaufnahme MK2 · Metrisches Gewinde 0,4 - 3,5 mm · Zollgewinde 8 - 56 TPI · Werkstoff: Metall

Lieferumfang:
Unterbau, 3-Backenfutter Ø125mm, feststehende Lünette, Mitlauflünette, 2x Körnerspitzen, Wechselräder, Innen- und Außenbacken, 4-fach Stahlhalter, Leitspindelabdeckung, Futterschutz mit Sichtfenster, 4-Backenplanscheibe, Aufspannscheibe.

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
730/1000 W
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Metall
Leistung S1:
730 W
Leistung S6:
1000 W
Betriebsspannung:
230 V
Spindel-Drehzahl (max.):
2500 U/min
Spitzen-Höhe:
125 mm
Spitzen-Weite:
750 mm
Gewicht:
126 kg
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: 9120039900902, Holzmann Maschinen, H020150001, ED750FD_230V, Drehbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.964,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,70*
€ 2.481,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,04*
€ 2.460,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,22*
€ 2.394,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,64*
€ 2.337,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
9TLG12
ab € 101,42*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SSBF16
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.