Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MO-03 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32") Schwarz Neigbar, Schwenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1211122-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4844488
EAN/GTIN:
     4016138915877
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-MO-03 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32") Schwarz Neigbar,Schwenkbar

SpeaKa Professional Monitor-Halterung mit 3 Armen 25,4 cm (10") - 81 cm (32") Schwarz

Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 15 kg
Bis zu 180° schwenkbar an allen drei Gelenken

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung beinträchtigen häufig den Blick auf Ihren Monitor oder TV. Die SpeaKa Monitor-Halterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren und mit dem schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren, je nachdem, wie Sie diesen gerade benötigen. So erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihren TV/Monitor.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Ausstattung:
Extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung
Besonders geeignet für ultraflache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
Stufenlos um bis zu +5/-15° neigbar
Jederzeit an die individuelle Wohnraumsituation anpassbar, nach links und rechts bis zu 90° schwenkbar

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar,Zusammenklappbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): +5 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32") · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 15 kg · VESA-Norm: 50 x 50 mm,75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 36.3 cm · Wandabstand (min.): 6.2 cm

Lieferumfang:
TV-Halterung,3x Schraube M6x50 mm,3x Dübel, 10x50 mm ,Maulschlüssel 13x92 mm ,4x Schraube M4x30 ,4x Schraube M5x30 ,4x Schraube M6x30 ,4x M4/M6 Ausgleichsscheiben 13x6,5x17 mm ,4x M5/M4 Unterlegscheiben 13x5,5x1,0 mm ,4x M6 Unterlegscheiben 16x6,5x1,2 mm,4x Schrauben M4x12,4x Schrauben M5x12,4x Schrauben M6x12,4x Distanzscheiben 2,5mm 18x9x2,5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 290 x 190 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar | Zusammenklappbar
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
36.3 cm
Wandabstand (min.):
6.2 cm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
15 kg
VESA-Norm:
50 x 50 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
361
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 32,68*
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 34,09*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,81*
€ 63,38*
€ 3,50*
ab € 49,71*
€ 66,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.