Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DS-02 Industrie-Stroboskop 60 - 32000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121179-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DS-02
EAN/GTIN:
     4016138534054
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop voltcraft
stroboskop
VOLTCRAFT DS-02 Industrie-Stroboskop 60 - 32000 U/min

Digitales Stroboskop DS-02

Xenon-Blitzröhre
Batterie-/Akku- oder Netzteilbetrieb möglich

Das DS-02 macht schnelle, sich wiederholende Bewegungsabläufe, die vom menschlichen Auge nicht mehr wahrgenommen werden können, sichtbar. Durch synchron zur Bewegung erzeugte Lichtblitze erscheinen die Bewegungsabläufe als scheinbar stehendes Bild. So können Druckvorgänge, Schwingungen und andere Ereignisse bei laufendem Betrieb beobachtet werden. Ein Dauerbetrieb ist bis zu 2 Stunden ohne Pause möglich. Die Einstellung der Blitzfrequenz erfolgt über ein Stellrad, kann aber auch mit Tasten (+/-) eingegeben werden. Die eingestellte Blitzfrequenz lässt sich per Knopfdruck einfach verdoppeln und halbieren und am Gerät ablesen.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Auflösung Drehzahl: 0.1 U/min · Betriebsspannung (Details): 4 Mono-Zellen (Typ D), Netzteil 9 V/DC 3 A · Drehzahl optisch (max.): 32000 U/min · Drehzahl optisch (min.): 60 U/min · Gewicht: 1 kg · Messgenauigkeit Drehzahl: ± 0,05% + 1 Digit · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Weitere technische Daten: Akku-Betriebszeit: ca. 2 h bei 1600 rmp (je nach Akkutyp), Batterie-Betriebszeit ca. 2 h bei 3000 rmp (je nach Typ) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Batterien, Akkus oder Netzteil nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 120 mm x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
60 - 32000 U/min
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Typ (Hersteller-Typ):
DS-02
Drehzahl optisch (max.):
32000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
60 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
± 0|ツ|05% + 1 Digit
Auflösung Drehzahl:
0.1 U/min
Betriebsspannung (Details):
4 Mono-Zellen (Typ D)|ツ| Netzteil 9 V/DC 3 A
Gewicht:
1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Industrie-Stroboskop
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DS-02, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,39*
€ 342,50*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 289,12*
€ 342,52*
Frei Haus
ab € 322,07*
€ 375,78*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 500,98*
€ 577,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2144958
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.