Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-10L Drehzahlmesser 2 - 99999 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122624-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT-10L
EAN/GTIN:
     4016138523027
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
VOLTCRAFT DT-10L Drehzahlmesser 2 - 99999 U/min

Laser-Drehzahlmesser DT-10L

Zur Messung an kleinen Objekten
Zählerfunktion

Handmessgerät zum einfachen Messen der Drehzahl. Mittels einer Lasereinheit können drehende Teile berührungslos sehr präzise und selbst bei Tageslichtbedingungen gemessen werden. Die Anzeige erfolgt über ein 5stelliges LC-Display. Die ermittelten Daten können als Drehzahl in U/min oder als Ereignis-Zählfunktion angezeigt werden. Das Messgerät verfügt über einen Min.-/Max.-Speicher und der letzte Messwert wird für kurze Zeit zum Ablesen festgehalten.

Ausstattung:
Drehzahlmessung · Zählerfunktion · Displaybeleuchtung.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung Drehzahl: 0.1 · Betriebsspannung (Details): 9 V Block · Drehzahl optisch (max.): 99999 U/min · Drehzahl optisch (min.): 2 U/min · Gewicht: 151 g · Messdistanz: 5 - 50 cm · Messgenauigkeit Drehzahl: ± 0,05 % + 1 digit · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Weitere technische Daten: Messbereich Zähler: 1 - 99 999, Temperaturbereich: 0 bis +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
9 V Batterie · Aufbewahrungsbox · Reflektorstreifen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 58 mm x 160 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
2 - 99999 U/min
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Typ (Hersteller-Typ):
DT-10L
Drehzahl optisch (max.):
99999 U/min
Drehzahl optisch (min.):
2 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
± 0|ツ|05 % + 1 digit
Messdistanz:
5 - 50 cm
Auflösung Drehzahl:
0.1
Betriebsspannung (Details):
9 V Block
Gewicht:
151 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: voltcraft drehzahlmesser, drehzahl messgerät, VOLTCRAFT, DT-10L, voltkraft, kfz topseller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,13*
€ 53,35*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 53,36*
€ 3,50*
ab € 57,06*
€ 74,12*
6 Tage
67
€ 6,99*
ab € 72,79*
€ 92,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.