Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT MULTICAL Kalibrator kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Spannung, Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123093-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M245A
EAN/GTIN:
     4012932121674
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Gossen Metrawatt METRAHIT MULTICAL Kalibrator kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Spannung,Strom,Temperatur 2x Mignon-Batterie AA (enthalten)

Kalibrator-Multimeter METRAHIT MULTICAL

Kalibrator, Simulator und Multimeter in einem
Dualmode - Signalausgabe und messen
Rampen- und Treppenfunktion

Ermöglicht die Referenzsignalausgabe, während gleichzeitig gemessen wird. Ideal um Regelkreise zu überprüfen. Das Gerät generiert mV-, V- und mA-Signale sowie Thermospannungen von Thermoelementen wie auch Werte von verschiedenen Pt- und Ni-Thermofühlern.

Ausstattung:
Universelle Kalibrierquelle · Frequenz- und Impulsgruppengeber für Prüfungen an SPS · Simulation eines Zweidraht-Transmitters (Stromsenke) · Datenspeicher (16 MBit) für 46000 Messwerte · Temperaturfühler-Simulation: Pt100/1000, Ni100/1000, Typ-J, L, T, U, K, E, S, R, B, N, 30 - 2000 Ω · Dreifach-LC-Display · TrueRMS-Multimeter · Echtzeituhr.

Technische Daten:
Gewicht: 430 g · Gleichstrom-Quelle, Auflösung: 0.001 mA · Kalibrier-Bereich (Thermometer): -270 bis +1820 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): 0.2 % · Messgröße (Kali): Spannung,Strom,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Weitere technische Daten: Messbereich Gleichstrom: 10 nA - 300 mA · Grundgenauigkeit: 0.05 % · Gleichstromquelle, Bereich: 0 - 24 mV · Gleichspannungsquelle, Bereich: 1 µV - 15 V · Auflösung Temperatur: 0.1 K · Anzeige (Details): LCD, 30000 Counts. · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
3 Messleitungen mit Prüfspitzen · Gummischutzhülle · Batterien · Kurzanleitung · CD mit Bedienungsanleitung · DAkkS-Kalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 87 x 45 mm
Kalibrier-Bereich (Thermometer):
-270 bis +1820 °C
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Messgröße (Kali):
Spannung | Strom | Temperatur
Strom-Versorgung:
2x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.2 %
Gleichstrom-Quelle, Auflösung:
0.001 mA
Gewicht:
430 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Kalibrator, Multimeter, Multitester, Prozess-Kalibrator, gossen metrawatt kalibrator, kalibrator, 4012932121674, Gossen Metrawatt, M245A, METRAHIT MULTICAL, 699-5229
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.744,41*
€ 1.870,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.805,08*
€ 1.870,85*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.799,91*
€ 1.870,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.858,68*
€ 1.925,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.914,57*
€ 2.000,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,89*
€ 2.381,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,44*
€ 2.367,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,19*
€ 2.323,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,57*
€ 2.278,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 472,16*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 49,04*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,68*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 181,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,73*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 170,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 220,81*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,26*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3408000R0001
ab € 173,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.