Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech 412355A Kalibrator Spannung, Strom 1x 9 V Block-Batterie (enthalten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123238-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     412355A
EAN/GTIN:
     4016138508178
Suchbegriffe:
Kalibrator
extech kalibrator
kalibrator
Extech 412355A Kalibrator Spannung,Strom 1x 9 V Block-Batterie (enthalten)

Strom- & Spannungskalibrator 412355A

5 gespeicherte Kalibrierungswerte
Wertanzeige in mA oder auch in %

Das 412355A ist eine präzise "Quelle" für Kalibriergeräte und zur Messung von Gleichspannungsprozesssignalen bestens geeignet. Durch das große LC-Display zeigt es die Werte in mA oder auch als % des 0 - 24 mA-Bereiches oder als mV bei Spannungsbereichen an. Das Gerät besitzt 5 gespeicherte Kalibrierungswerte, mit denen ein schneller Arbeitsablauf gesichert wird. Die Kalibrierquelle kann mit Leichtigkeit von 0 - 25 mA und 0 - 10 V eingestellt werde.

Technische Daten:
Gewicht: 340 g · Messgröße (Kali): Spannung,Strom · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Strom-Versorgung: 1x 9 V Block-Batterie (enthalten) · Weitere technische Daten: Anzeige (Details): LCD · Auflösung: Eingang A/DC: 0.01 mA / Ausgang A/DC: 0.1 mA / Eingang V/DC: 1 mV / Ausgang V/DC: 10 mV · Eingangsspannungsbereich: 0 - 1999 mV · Genauigkeit (Details): ± (0.075% + 1 Digit) · Messbereiche: 0 - 24 mA/DC, 0 - 10 V/DC. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie (Typ 9 V Block) · Kalibrierkabel mit Gabelkabelschuhen · Aufbewahrungskoffer ·Trageriemen · Universalnetzadapter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 108 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße (Kali):
Spannung | Strom
Strom-Versorgung:
1x 9 V Block-Batterie (enthalten)
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: 793950423554, Extech, 412355A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 241,96*
€ 284,09*
Frei Haus
ab € 234,09*
€ 284,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 290,11*
€ 341,12*
Frei Haus
ab € 268,15*
€ 344,98*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 489,37*
€ 563,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,05*
€ 404,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.