Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer VOLTCRAFT PL-130 AN 0.4 bis 30 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123400-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PL-130 AN
EAN/GTIN:
     4016138635010
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer VOLTCRAFT PL-130 AN 0.4 bis 30 m/s

Anemometer PL-130 AN

Luftdurchsatzmessung
Luftgeschwindigkeitsmessung
Lufttemperaturmessung

Handlicher Flügelrad-Luftgeschwindigkeitsmesser mit verlustarmem Magnetabnehmer. Es kann die Luftgeschwindigkeit in m/min, der Volumenstrom in m³/s, sowie die Lufttemperatur gemessen werden und zeigt diese im beleuchteten Display an.

Ausstattung:
Hold-Funktion (m³/min oder m/s) · Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert · Automatische Abschaltung.

Technische Daten:
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Genauigkeit: 3 % · Gewicht: 321 g · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 30 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.4 m/s · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Messbereich Volumenstrom: 0 - 999900 m³/min · Auflösung Volumenstrom: 0.001 bis 100 m³/min. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 63 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Messbereich Temperatur:
-10 bis 60 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Genauigkeit:
3 %
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
30 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.4 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Gewicht:
321 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, voltcraft anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, VOLTCRAFT, PL-130 AN, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,94*
€ 96,62*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 96,64*
€ 3,50*
ab € 99,33*
€ 122,88*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 170,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.