Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K MA2724 Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 90 x 200 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295823-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2724
EAN/GTIN:
     5013969962826
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
C.K MA2724 Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 90 x 200 x 100 mm

Werkzeugtasche

Metallclip zur Verstärkung und für leichtes Anbringen / Entfernen
4 Taschen und Halter für Werkzeug und Ausrüstung

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit.

Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. C.K Magma Produkte sind aus langlebigem Polyester hergestellt, mit einem hellroten Innenfutter für eine besseres Erkennen der Werkzeuge.

Ausstattung:
Kleine Tasche für "Notwerkzeuge"

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 127 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 200 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
C.K
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
127 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche, ck werkzeugtasche, 5013969962826, C.K, MA2724, 756-4570, Werkzeugtaschen leer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 14,15*
€ 8,95*
ab € 9,80*
€ 14,17*
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 17,63*
Lager 102
197
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 17,68*
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.