Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100107 Datenleitung JE-Y(ST)Y...BD 4 x 2 x 0.80 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301171-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel 100107 Datenleitung JE-Y(ST)Y...BD 4 x 2 x 0.80 mm² Grau Meterware

Industrie-Elektronikleitung JE-Y(St)Y nach VDE 0815

Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Geschirmt · Kabeltyp: JE-Y(ST)Y...BD · Leiteraufbau: Cu, blank, eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung U0: 225 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
JE-Y(ST)Y...BD
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.80 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Geschirmt
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
100107
Typ (Hersteller-Typ):
JE-Y(St)Y
Außen-Durchmesser:
9 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
225 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| eindrähtig
Prüfspannung(en):
500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
489
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,66*
3
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.