Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier 7100.181 ESD-Testgerät Personenerdung, Kapazitive Messung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337376-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.181
EAN/GTIN:
     4052339012052
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
Wolfgang Warmbier 7100.181 ESD-Testgerät Personenerdung,Kapazitive Messung

Prüfgerät Safety Pips

10 mm Druckknopfanschluss
Optisches und akustisches Warnsignal
Inkl. Werkskalibrierschein

Das Safety Pips wird zum permanenten Überwachen einer Handgelenkbanderdung eingesetzt. Überwacht wird die Verbindungsleitung vom Erdungspunkt zum Handgelenkband und die Kontaktierung des Gelenkbandes mit der menschlichen Haut. Die Überwachung wird optisch und akustisch signalisiert. Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie. Der Batteriezustand wird bei jedem Einschalten überprüft. Das Gerät schaltet sich beim Verbinden mit dem Handgelenkband automatisch ein.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC · Messart(en): Personenerdung,Kapazitive Messung · Typ: 7100.181 · Weitere technische Daten: Anzeige: LED

Lieferumfang:
Prüfgerät Safety Pips,9 Volt Batterie,Werkskalibrierschein

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfgang Warmbier
Messart(en):
Personenerdung | Kapazitive Messung
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Betriebsspannung:
9 V/DC
Typ:
7100.181
Produkt-Art:
ESD-Testgerät
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband testgerät, 2050004551884, Wolfgang Warmbier, 7100.181, esd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 123,52*
€ 4,80*
ab € 99,37*
€ 123,54*
5 Tage
18
€ 3,79*
ab € 106,66*
€ 132,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 139,58*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 135,59*
€ 166,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.181.103
ab € 44,40*
Zubehör
Warmbier
7100.181.H
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.