Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik AR-102/600 EQ-3 AT-3 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 24 bis 204 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359260-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4602600
EAN/GTIN:
     4007922004464
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik AR-102/600 EQ-3 AT-3 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 24 bis 204 x

AR-102/600 EQ-3 AT-3 Refraktor

Hochwertiges Linsenteleskop für Einsteiger und Hobbyastronomen
Stabile äquatoriale EQ-3 Montierung mit Dreibeinstativ
Äußerst transportabel auf Grund geringer Abmessungen und geringem Gewicht
Zahnstangenfokussierer
Inkl. Okular-Adapter 50.8 mm auf 31.7 mm

Das Linsen-Teleskop AR-102 besticht durch sein modernes Design und eine brillante Abbildungsqualität. Ein unaufdringlicher Eyecatcher: Die in dezentem Beige abgesetzten Tubus-Fassungen bilden einen tollen Kontrast zum dunklen Tubus und zur dunklen Montierung.
Der leistungsstarke achromatische Refraktor in Carbon-Optik bildet das Herzstück dieses Teleskops. Der kompakte Tubus mit 102 mm Durchmesser und 600 mm Brennweite mündet in einem robusten 50,8 mm (2") Okularauszug aus Metall. Im Lieferumfang enthalten ist ein Okular-Adapter von 50,8 mm (2") auf 31,7 mm (1.25"). So lassen sich die beiden gängigsten Okulargrößen für dieses Teleskop nutzen. Zwei Kellner-Okulare (25 mm und 10 mm) gehören neben weiteren Extras ebenfalls zum Set. Die solide EQ3-Montierung und das höhenverstellbaren Aluminium-Stativ bilden die Basis für standfeste Beobachtungen.
Dieses Komplett-System ist aufgrund seiner kompakten Maße auch bestens für reisefreudige Sterngucker geeignet. Es lässt sich sehr leicht auseinander- und zusammenbauen und kann platzsparend im Auto verstaut werden.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 600 mm · Feinbewegung: manuell · Linsen-Durchmesser: 102 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 50.8 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 204 x · Vergrößerung (min.): 24 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 5.8

Lieferumfang:
Teleskop · LED-Sucher · EQ3-Montierung · 2 Okulare (K-25 mm, K-10 mm) · 50,8 mm auf 31.7 mm Okular-Adapter · 2x Barlow-Linse · Zenitspiegel · Aluminium-Stativ · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Brennweite (Details):
600 mm
Vergrößerung:
24 bis 204 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
50.8 mm
Vergrößerung (max.):
204 x
Vergrößerung (min.):
24 x
Linsen-Durchmesser:
102 mm
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Öffnungsverhältnis:
5.8
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922004464, Bresser Optik, 4602600, AR-102/600 EQ-3 AT-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.