Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH3692 Sauerstoff-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384577-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     606842
EAN/GTIN:
     4016138999631
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Greisinger GMH3692 Sauerstoff-Messgerät

Greisinger Handmessgerät für gasförmigen Sauerstoff GMH 3692

Alarmüberwachung mit integrierter Hupe
Serielle Schnittstelle
Batterie- u. Netzgerätebetrieb
Einfachste Kalibrierung in atmosphärischer Luft
Automatische Umgebungsluftkompensation
Temperaturkompensation
Luftdruckkompensation
Kalibrierung (1 Punkt und 2/3 Punkt) mit Kalibrierintervall

Anwendung:
- Biochemie:
Sauerstoffüberwachung in Brutschränken für die Aufzucht von Zellkulturen. Überwachung der Gärung von Früchten in Fermentationsanlagen, etc.
- Medizintechnik:
Überwachung der Sauerstoffkonzentration bei Beatmungsgeräten; Atemluftkontrolle; Sauerstoffkonzentrationsüberwachung z.B. in Sauerstoffzelten, etc.
- Lebensmitteltechnik:
Überprüfung des Restsauerstoffes in Verpackungen (z.B. Kaffee, Tee, MAP, etc.). Überwachung des Sauerstoffgehaltes bei kritischen Produktionsprozessen und Lagerung.
- Klima- und Belüftungstechnik:
Sauerstoffmessung; Luftgüteüberwachung; Sauerstoffkonzentrationsmessung in geschlossenen Belüftungssystemen, etc.
- Sport:
Überprüfung des Sauerstoffgehaltes von Pressluftflaschen (Tauchen, etc.).

Technische Daten:
Gewicht: 160 g · Messgröße: Sauerstoff,Temperatur,Luftdruck · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Weitere technische Daten: Sauerstoff: 0,0 - 100,0 % O2 (gasförmig), 0 bis 1100 hPa O2 · Temperatur: -5,0 bis +50,0 °C · Luftdruck: 10,0 - 1200,0 hPa

Lieferumfang:
Batterie · Betriebsanleitung

Hinweis:
Gerät wird ohne Sensor geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 71 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Greisinger
Messgröße:
Sauerstoff | Temperatur | Luftdruck
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, greisinger gasmessgerät, gas messgerät, gasmessgerät o2, Greisinger, 606842, GMH3692, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 228,24*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 188,92*
€ 228,25*
€ 3,50*
ab € 194,20*
€ 234,88*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 342,75*
€ 401,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
606852
ab € 167,45*
Sonstiges
Greisinger
606854
ab € 187,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.