Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40902 Rohr-Einschublüfter 230 V 163 m³/h 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384673-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40902
EAN/GTIN:
     4046293409027
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
rohr einschub lüfter
Wallair N40902 Rohr-Einschublüfter 230 V 163 m³/h 125 mm

Lüfter W-Style RE Premium 125

Kugelgelagert
Lange Lebensdauer (30.000 h)

Technische Daten:
Geräuschentwicklung (max.): 40 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 163 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 119 mm · Schutzart: IPX4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 119 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
119 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Wallair
Schutzart:
IPX4
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
163 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40 dB
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293409027, Wallair, N40902
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,53*
€ 64,36*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 64,38*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 118,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.