Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo 51128 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396966-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51128
EAN/GTIN:
     4010384511289
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Stabo 51128 Funk-Fernbedienung

Stabo Funk-Fernbedienung

Passende Funk-Fernbedienung zur Erweiterung der Stabo Multifon home guard Funk-Alarmanlage.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Fernbedienung · Frequenz (LOV): 433 MHz · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Funk-Fernbedienung · Batterie Typ 27 A · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 12 x 53 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Stabo
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Fernbedienung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, 4010384511289, Stabo, 51128, Multifon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,10*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 15,14*
€ 21,46*
€ 3,50*
ab € 25,62*
€ 35,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.