Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadillock Alarm Plus Auto Alarmanlage Wegfahrsperre, Erschütterungssensor, Inkl. Fernbedienung 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428906-BP
Hersteller:
     Cadillock
Herst.-Nr.:
     Cadillock Alarm Plus
EAN/GTIN:
     4260434780114
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Cadillock Alarm Plus Auto Alarmanlage Wegfahrsperre,Erschütterungssensor,Inkl. Fernbedienung 12 V

Alarmanlage mit Wegfahrsperrenfunktion

Überwachung der Türen, Motorhaube und Kofferraum
Erschütterungs-/Spannungssensor einstellbar
Panikalarm / Voralarm
Nur 4 einfache Montageschritte
Inkl. 2 Fernbedienungen

Der Erschütterungs- und Spannungssensor der Alarmanlage überwacht Innenraum, Türen, Motorhaube und Kofferraum, ohne dass weitere Sensoren oder elektrische Kabelverbindungen verbaut werden müssen. Die Wegfahrsperre, unterbricht teilweise die Stromversorgung. Nach der Aktivierung liegt weiterhin eine Spannung von ca. 12 V an und es steht ein Strom von bis zu 10 A zur Verfügung. Diese Werte reichen aus, um die gespeicherten elektronischen/elektrischen Daten des Fahrzeugs zu sichern und die Funktionsfähigkeit der Steuergeräte nicht zu beeinträchtigen – ein Motorstart ist jedoch nicht möglich. Die Montage des zentralen Steuergeräts erfolgt in 4 einfachen Montageschritten direkt an der Fahrzeugbatterie. Es erfolgt kein Eingriff in das elektrische System des Fahrzeugs. Montagezeit ca. 30-60 Minuten. Die Kombination zweier Sicherungstechniken bietet einen zweifachen Diebstahlschutz: die Alarmanlage schreckt Einbrecher ab, und die Wegfahrsperre verhindert ein Starten des Fahrzeugs. Damit kann das Fahrzeug selbst bei entwendetem Autoschlüssel nicht gestartet werden.

Technische Daten:
Auto-Alarmanlagen-Besonderheiten: Wegfahrsperre,Erschütterungssensor,Inkl. Fernbedienung · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 422 g · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schall-Druck (dB): 110 dB · Weitere technische Daten: Max. Belastbarkeit 1300 A · Schutzklasse IP65 · Stromaufnahme im aktivierten Zustand nur 9 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 139 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Marke:
Cadillock
Auto-Alarmanlagen-Besonderheiten:
Wegfahrsperre | Erschütterungssensor | Inkl. Fernbedienung
Betriebsspannung:
12 V
Schall-Druck (dB):
110 dB
Gewicht:
422 g
Produkt-Art:
Auto Alarmanlage
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, vibrationsaufnehmer, 4260434780015, Cadillock, Cadillock Alarm Plus, Alarm Plus, Diebstahlsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,26*
€ 319,68*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 267,14*
€ 319,69*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 456,82*
€ 538,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.