Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Rundumleuchte 20209 12 V, 24 V über Bordnetz Saugfuß, Schraubmontage, Magn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429527-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20209
EAN/GTIN:
     4042504202098
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Berger & Schröter Rundumleuchte 20209 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange

LED-Rundumleuchte Magnet

Flexibel oder Festmontage
Rundum- oder Intervallblitz
8 CREE LED
Spiralanschlußkabel
Norm und Zigarettenanzünderstecker

Die LED Rundumkennleuchte mit Magnet- und Saugfuß oder zur Festmontage ist einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m Spiralanschlußkabel mit Universalstecker. So kann die Rundumleuchte an einem Zigarettenanzünder oder durch Abnahme der roten Kappe an einer Norm-Steckdose angeschlossen werden.

Ausstattung:
8 CREE LED ECE R65 (RKL) · Magnet- und Saugfuß oder zur Festmontage · 12/24 V · Einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz (2erBlitz oder 3er Blitz) · 2 m Spiralanschlußkabel · Universalstecker passend für Zigarettenanzünder oder Normsteckdose · Gesamtmaße H x D ca. 13 x 13 cm, Lichthaube H x D ca. 8 x 11,5 cm · IP 56 · E13 10R-04 12764 / Ta1 · E9 00.1714 12-24V · Leistung 17 W

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Bauart-Zulassung: ECE R65 · E13 10R-04 12764 · E9 00.1728 12-24 V · Befestigungsart (im Auto): Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 685 g · Herstellerfarbe: Orange (klar) · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 130 mm · Rundumleuchten-Besonderheiten: Wendelleitung,Doppelblitz,3fach Blitz · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Typ: 20209

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 130 mm x 130 mm
Befestigungsart (im Auto):
Saugfuß | Schraubmontage | Magnet-Befestigung
Herstellerfarbe:
Orange (klar)
Produktabmessung, Ø:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Anschluss (Auto):
Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Rundumleuchten-Besonderheiten:
Wendelleitung | Doppelblitz | 3fach Blitz
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Bauart-Zulassung:
ECE R65 · E13 10R-04 12764 · E9 00.1728 12-24 V
Beleuchtungsfarben:
Orange
Typ:
20209
Gewicht:
685 g
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, 4042504202098, Berger & Schröter, 20209, warnlicht, blinklicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,70*
€ 64,98*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 65,43*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 67,41*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 68,41*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 54,25*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.