Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen D510F_230V Holz Drehmaschine 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1433018-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     D510F_230V
EAN/GTIN:
     9120058372377
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
holzmann drehmaschinen
Holzmann Maschinen D510F_230V Holz Drehmaschine 750 W

Drechselbank


Spitzen-Höhe 160 mm
Spitzen-Weite 510 mm

Ausstattung:
Präzisionsgerät für Profianwender, in Graugussausführung · Variable Geschwindigkeitsregelung via mini Frequenzumformer daher auch großes Drehmoment bei kleinen Drehzahlen · Hohes Maß an Spindelrundlaufgenauigkeit · Einhandbedienung des Reitstocks und Werkzeugauflage mit Schnellspannmechanismus · Metallgriffe mit Chrompolitur · Spindel fixierbar alle 15° · LCD Geschwindigkeitsanzeige.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 52 kg · Leistung: 750 W · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 449 mm · Produktabmessung, Länge: 1035 mm · Spitzen-Höhe: 160 mm · Spitzen-Weite: 510 mm · Weitere technische Daten: Spindelstockrotation: 180° · Spindelstock Gewindeaufnahme M33 DIN800 · Morsekonusaufnahme MK2 / MT2 · Pinolenweg 63 mm · Werkstoff: Holz

Lieferumfang:
Handauflage, 2 x Zentrierspitze, Bedienwerkzeug

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
449 mm
Produktabmessung, Länge:
1035 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Holz
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
750 W
Spitzen-Höhe:
160 mm
Spitzen-Weite:
510 mm
Gewicht:
52 kg
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: drechselbank, 9120058372377, Holzmann Maschinen, D510F_230V, Drehbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 702,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,79*
€ 964,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,44*
€ 944,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,40*
€ 877,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,81*
€ 855,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,29*
€ 835,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
D510FBVL
ab € 135,71*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DP65
ab € 95,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.