Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-127S/635 Hexafoc Linsen-Teleskop Achromatisch Vergrößerung 18 bis 254 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494320-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4827635
EAN/GTIN:
     4007922153650
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-127S/635 Hexafoc Linsen-Teleskop Achromatisch Vergrößerung 18 bis 254 x

Hochwertiges achromatisches Linsenteleskop (nur OTA)

Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser
8 x 50 Sucher mit Fadenkreuzokular
Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick
Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube)
Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl

Das Teleskop besteht aus einem Linsenteleskop (Refraktor) und einer äquatorialen Montierung inklusive Stativ. Die Optik hat eine freie Öffnung von 127 mm mit einer Brennweite von 635mm und somit ein Öffnungsverhältnis von F5. Der Refraktor besitzt viele Extras wie zum Beispiel Rohrschellen mit Tragegriff und integrierter Kamerahalterung, 31.7 mm (1.25") Zenitspiegel oder 8 x 50 Sucher.

Einsatzgebiet:
Das Messier AR-127S bietet dem ambitionierten Hobby-Astronomen eine gute Optik. 127 mm Teleskopöffnung und die geringe Brennweite eignen sich perfekt für großflächige Objekte wie offene Sternhaufen und großflächige Nebel. Für detaillierte Beobachtungen an Mond und für die Planeten unseres Sonnensystems empfiehlt es sich zusätzliche Okulare und/oder eine Barlowlinse zur Brennweitenvergrößerung zu besorgen. Mit einem Gesamtgewicht von ungefähr 24 Kilo welches sich aus den drei Teilen (Tubus, Montierung mit Gegengewicht, Stativ) zusammensetzt ist das Teleskop noch gut für Einsätze außerhalb der hellen Städte geeignet. Erst dann kann die Optik die volle Leistung bringen.

Ausstattung:
Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser · 8 x 50 Sucher mit Fadenkreuzokular · Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube) · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl (44 mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75) · Leicht zu transportieren · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich), mit Messing-Ringklemmung · Sämtliche Alugussteile hochwertig pulverbeschichtet · Kugelgelagerte Schneckenwellen aus Messing

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 635 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 7.7 kg · Linsen-Durchmesser: 127 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 965 mm · Produktabmessung, Ø: 133 mm · Vergrößerung (max.): 254 x · Vergrößerung (min.): 18 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 5

Lieferumfang:
Messier AR-127S · Super Plössl Okular 26 mm · Zenitspiegel · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 8 x 50 Sucherfernrohr · Staubschutzdeckel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 133 mm x 965 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Ø:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
965 mm
Brennweite (Details):
635 mm
Vergrößerung:
18 bis 254 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
254 x
Vergrößerung (min.):
18 x
Linsen-Durchmesser:
127 mm
Auflösungsvermögen:
1 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5
Gewicht:
7.7 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4827635, Messier AR-127S/635 Hexafoc, optischer Tubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,27*
€ 647,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,82*
€ 606,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Explore Scientific
0690460
ab € 128,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.