Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 49 Reizstromgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547209-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     662.05
EAN/GTIN:
     4211125662059
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Beurer EM 49 Reizstromgerät

Beurer Digital TENS/EMS

70 Trainingsprogramme
Sichere Anwendung
Doctor´s Function

Massage für Entspannung und Wohlbefinden
Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) - zur medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung. Elektrische Muskel-Stimulation (EMS) - für Muskeltraining und -regeneration.

Ausstattung:
2 getrennt regelbare Kanäle mit 4 selbstklebenden Elektroden
64 vorprogrammierte Anwendungen (TENS/EMS/Massage)
Doctor´s-Function: Zur idealen Abstimmung auf Ihr persönliches Therapieprogramm
Timer-Funktion (5 - 100 min einstellbar)
Invers LCD mit blauem Backlight
Ergonomisches Design, mit Gürtelclip
Sicherheitsabschaltung
Ausgangsstrom: 200 mA p-p bei 500 Ohm Ladung
Ausgangsfrequenz: 1 - 150 Hz
Pulsbreite: 50 - 450 µ pro Puls
Impulsform: biphasische Rechteckimpulse
Medizinprodukt

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (3x), inkl. · Funktionen (Wellnessgeräte): Reizstrom · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 132 mm · Programme (Anzahl): 70

Lieferumfang:
EM 49 Digital TENS/EMS · 4 selbstklebende Gel-Elektroden (45 x 45 mm) · Ausführliche Gebrauchsanweisung inkl. Anwendungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 132 x 63 x 23 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
132 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Funktionen (Wellnessgeräte):
Reizstrom
Marke:
Beurer
Programme (Anzahl):
70
Betriebsspannung (LOV):
Mignon-Batterie (3x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Reizstromgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 54,40*
€ 4,00*
ab € 42,28*
€ 56,00*
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 42,87*
€ 56,00*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 45,21*
€ 58,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,70*
€ 72,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.