Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1553063 Schraubstock 1553063 Backenbreite: 70 mm Spann-Weite (max.): 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553063-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1553063
EAN/GTIN:
     4016139191973
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Basetech 1553063 Schraubstock 1553063 Backenbreite: 70 mm Spann-Weite (max.): 70 mm

Feinmechaniker Schraubstock mit Vakkuum Standfuß

360° Kugelgelenk
Schnelle Befestigung auf allen glatten Oberflächen

Der Vakuum-Saugfuß hält den Schraubstock fest auf ebenen Flächen und ermöglicht ein rutschfreies, angenehmes Arbeiten. Durch das Kugelgelenk lässt sich der Schraubstock um 360° in der Waagerechten und um 180° in der Senkrechten stufenlos verstellen. So können Sie Ihre Bastel- oder Reperaturarbeiten in beliebigen Winkeln ausführen. Die abnehmbaren Gummi-Schonbacken schützen dabei empfindliche Werkstücke.

Ausstattung:
Gefertigt aus Aluminium-Druckguss
Dank 360° Kugelgelenk stufenlos nach allen Seiten dreh- und schwenkbar
Vakuum-Saugfuß zur schnellen Befestigung auf glatten Oberflächen
Abnehmbare Gummi-Schonbacken zum Einspannen empfindlicher Werkstücke.

Technische Daten:
Backenbreite: 70 mm · Gewicht: 1100 g · Material: Aluminium,Druckguss · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 155 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
Basetech
Material:
Aluminium | Druckguss
Backenbreite:
70 mm
Spann-Weite (max.):
70 mm
Gewicht:
1100 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Basetech, 1553063, Vakkuum-Schraubstock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,53*
€ 23,07*
Lager 102
359
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 23,08*
€ 3,50*
ab € 32,25*
€ 42,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,17*
€ 44,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.