Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang Weiß LS2121


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554040-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LS2121
EAN/GTIN:
     4003969000377
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang Weiß LS2121

Briefumschlag Lettersafe mit Fenster

DIN lang
Maße: 220 x 110 mm (B x H)
mit Fenster
Grammatur: 80 g/m²
mit Haftklebung
Werkstoff: Papier
Farbe: weiß
500 St./Pack.

Ausstattung:
Briefumschlag

Technische Daten:
Blauer Engel: Nein · Fenster vorhanden: Ja · Forest Stewardship Council (FSC): Nein · Format des Umschlages: DIN lang · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Innendruck vorhanden: Nein · Paper by Nature: Nein · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produkttypenbezeichnung: Lettersafe · Seidenfutter vorhanden: Nein · Verschlusstechnik: mit Haftklebung · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Briefumschlag Lettersafe · Werkstoff (Details): Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Grammatur:
80 g/m²
Blauer Engel:
Nein
Farbe:
weiß
Format des Umschlages:
DIN lang
Forest Stewardship Council (FSC):
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Paper by Nature:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Fenster vorhanden:
Ja
Produkttypenbezeichnung:
Lettersafe
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Briefumschlag Lettersafe
Werkstoff (Details):
Papier
Produkt-Art:
Briefumschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,89*
€ 23,80*
2 Tage
171
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 24,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,32*
€ 27,20*
Lager 102
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 31,53*
3 Tage
173
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 29,47*
€ 38,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 17,95*
Ähnlich
Soennecken
2959
ab € 3,01*
Ähnlich
Soennecken
2967
ab € 14,23*
Ähnlich
Soennecken
1334
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.