Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 8985700 Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555541-BP
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     8985700
EAN/GTIN:
     4004848985709
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Meister Werkzeuge 8985700 Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 300 kg

Plattformwagen super cross-over 300 kg

Transportmeister! Der Plattformwagen "cross-over" von Meister ist ideal geeignet für den Transport schwerer Gegenstände, mit einem Gewicht von bis zu 300 kg. Er besitzt zwei Feststellbremsen, die das Wegrollen des Wagens verhindern. Die Ladung kann zusätzlich mit Hilfe von Spanngurten, welche an den festmontierten Ösen unterhalb des Wagens befestigt werden können, gesichert werden. Ein besonderes Highlight ist das integrierte Aufbewahrungsfach am Griff. Es ist ideal geeignet um Werkzeuge und Kleinteile darin zu platzieren. Zudem verfügt der Wagen über eine Auflagetraverse und eine Ladekante, sodass auch Langgut, wie Holzlatten oder Fußleisten, ohne Probleme transportiert werden können. Dank seiner großen Luftreifen lässt Sie der "cross-over" selbst im Gelände nicht im Stich. Die Antirutschbeschichtung auf der Oberfläche des Wagens sorgt für einen sicheren Transport Ihrer Ladung.

Ausstattung:
Ladefläche mit Antirutsch-Beschichtung · 6 Ösen zur Befestigung von Spanngurten und Sicherung der Ladung · Umlaufender Stoßschutz · Vier geländetaugliche Luftreifen, davon zwei Lenkrollen mit Feststellbremse · Mit Schrader Ventil - kompatibel mit vielen handelsüblichen Fahrradpumpen · Praktisches Aufbewahrungsfach am Griff · Mit Auflagetraverse am Bügel und offenem Griff für den Transport von Langgut · Integrierte Ladekante verhindert das Durchrutschen der Ladung · Praktische Klappfunktion für eine platzsparende Aufbewahrung · Gummierter Handgriff für einen komfortablen Halt · GS geprüft für Ihre Sicherheit.

Technische Daten:
Abmessungen Räder: (Ø x B): 215 x 58 mm · Anzahl Räder: 4 · Bereifung: Luft · Gewicht: 21 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Ladeflächen-Breite: 610 mm · Ladeflächen-Länge: 910 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 940 mm · Produktabmessung, Länge: 910 mm · Traglast (max.): 300 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar

Hinweis:
Räder und Ösen müssen selbst montiert werden (Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 910 x 610 x 940 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
940 mm
Produktabmessung, Länge:
910 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
Meister Werkzeuge
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Stahl
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Luft
Ladeflächen-Länge:
910 mm
Ladeflächen-Breite:
610 mm
Traglast (max.):
300 kg
Anzahl Räder:
4
Abmessungen Räder: (Ø x B):
215 x 58 mm
Gewicht:
21 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.