| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1557812-BP Herst.-Nr.: 11050527 EAN/GTIN: 4260216455094 |
| |
|
| | |
| Camelion LR27 Spezial-Batterie 27 A Alkali-Mangan 12 V 26 mAh 5 St.
Camelion Alkaline Batterie 27A
Stabile Spannung und langanhaltende Power Für alle Anwendungen geeignet Lange Haltbarkeit
Hochleistungs-Batterie mit stabiler Spannungslage und in überlegener Alkaline-Technologie. Wird häufig in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios usw. eingesetzt.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A27,E27A,V27A,V27PX,V27GA,L728,L828,MN27,G27A,GP27A,WE27A,CA22,UM27A,LR27A,K27A,27AE,A27S,P27GA,EPX27,KX27,RPX27,HS3,NR43,EL812,EL8212,R27A · Batterie-, Akku-Größe: 27 A · Gewicht: 5 g · Kapazität (mAh, Ah): 26 mAh · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 7.7 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 27 A | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | A27 | E27A | V27A | V27PX | V27GA | L728 | L828 | MN27 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Spezialgröße Batterien | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 7.7 mm x 28 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 26 mAh | Produktabmessung, Ø: | 7.7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Camelion | Typ (Hersteller-Typ): | LR27 | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 12 V | Gewicht: | 5 g | Produkt-Art: | Spezial-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camelion, 11050527, LR27, Spezialbatterien, Spezial-Batterien |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,63* | € 7,54* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,83* | € 7,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,33* | € 7,90* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,94* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|