Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Duplex-Netzwerkkabel CAT 6 SF/UTP 8 x 2 x 0.196 mm² Weiß 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567361-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567361
EAN/GTIN:
     4016139235356
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
TRU COMPONENTS Duplex-Netzwerkkabel CAT 6 SF/UTP 8 x 2 x 0.196 mm² Weiß 50 m

TRU COMPONENTS CAT 6 SF/UTP Duplex Netzwerkkabel

Duplex Netzwerkkabel zur platzsparenden Montage
Statt 2 Kabeln wird nur eines verlegt
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MBit/s
Kategorie 6A (Getestet bei 500 MHz)
S/FTP (Geflechts- und Folienschirmung)
Kabelquerschnitt: 8 x 2 x 0.196 mm²

Innerhalb eines Leerrohrs ist Platz oft Mangelware. Je mehr Komponenten Sie einbinden wollen, desto mehr Platz wird durch die richtige Verkabelung beansprucht. Mit Duplex Netzwerkkabeln verlegen Sie nur ein Kabel um gleich zwei Netzwerk-Komponenten miteinander zu verbinden.

Zeit sparen
Verlegen Sie Netzwerkkabel doppelt so schnell wie zu vor. Anstelle von einem Kabel werden sofort 2 Kabel mit einem Arbeitsschritt verlegt. Das spart 50% kostbarer Zeit.

Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das TRU Components Netzwerkkabel der Kategorie 6A gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 10000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 6 und 100x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (SF/UTP)
Das CAT6-Netzwerkkabel von TRU Components ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Datenübertragung mittels CCA (Aluminium)
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Der Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Der innere Querschnittsbereich eines mit hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen Leiters übernimmt praktisch keinerlei Übertragungsfunktion.
Das Netzwerkkabel - CCA stellt somit eine echte kostengünstige und gewichtsreduzierte Alternative zur herkömmlichen Vollkupferleitung und dies bei gleichwertigen Leistungs- und Übertragungscharakteristiken.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 16 x · Außen-Durchmesser: 12 mm · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Duplex,CCA-Leiter,Gesamtschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Produktabmessung, Breite: 13.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.6 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.196 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiteraufbau: 0,5 mm

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 2 x 0.196 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.196 mm²
Produktabmessung, Höhe:
6.6 mm
Produktabmessung, Breite:
13.2 mm
Frequenz (max.):
250 MHz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Duplex | CCA-Leiter | Gesamtschirm
Farbe:
weiß
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
419325
Typ (Hersteller-Typ):
CAT 6/CCA
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
12 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
16 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 74,89*
€ 4,00*
ab € 56,39*
€ 74,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,89*
€ 89,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,08*
€ 88,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,21*
€ 79,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,08*
€ 69,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906C171
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.