Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Potsdam 36850 Außeneinbauleuchte GU10 LED 7 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577585-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     36850
EAN/GTIN:
     4002940368505
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Heitronic Potsdam 36850 Außeneinbauleuchte GU10 LED 7 W Silber

Außeneinbauleuchte Potsdam 7W rund

Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss
Begehbar bis 5 kN (ca. 500 kg(
Einbautiefe nur 150 mm

Der Bodeneinbaustrahler POTSDAM überzeugt mit einer eleganten Blende aus V2A-Edelstahl und einem robusten Korpus aus Aluminium-Druckguss. Eingebaut wird der Bodeneinbaustrahler mit der mitgelieferten Bodenhülse aus Kunststoff.
Die GU10-Fassung ist für LED-Leuchtmittel bis 7 W geeignet.
Die Bodeneinbauleuchte ist staub- und wasserdicht (Schutzart IP67) und begehbar bis ca. 5 kN.

Ausstattung:
Edelstahl-Abdeckung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 120 mm · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 104 mm · Einbautiefe: 150 mm · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 7 W · Leistung je Leuchtmittel: 7 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP67 (Front) · Schutzglas: klar · Schutzklasse: II · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Bodeneinbaustrahler Potsdam (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang)
Bodeneinbauhülse
Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 7 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP67 (Front)
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Kunststoff
Schutzglas:
klar
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Einbautiefe:
150 mm
Außen-Durchmesser:
120 mm
Einbau-Durchmesser:
104 mm
Leistung je Leuchtmittel:
7 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
7 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Außeneinbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,91*
€ 15,91*
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 21,92*
€ 8,50*
ab € 15,28*
€ 21,94*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 30,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-500783
ab € 1,40*
Zubehör
Heitronic
HEI-500784
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.