Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3611-GL Sauerstoffmessgerät Druck, O2-Konzentration, O2-Sättigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592142-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610882
EAN/GTIN:
     4058175063104
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Greisinger Handmessgerät für gelösten Sauerstoff GMH 3611

Automatische Luftdruckkompensation
Salinitätskorrektur
Einfachste Kalibrierung

Messgerät für Gelöstsauerstoff GMH3611-GL ohne Zubehör.

Ausstattung:
Temperaturkompensation
Luftdruckkompensation
Salinitätskorrektur
Kalibrierung

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Messbereich Temperatur: 0.0 bis 50.0 °C · Messbereich Temperatur (max.): 50.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0.0 °C · Messfunktion: Druck,O2-Konzentration,O2-Sättigung · Produkt-Art: Sauerstoffmessgerät · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Schnittstellen (Bauelemente): RS-232,USB · Weitere technische Daten: Sauerstoff Messgerät
Datenlogger: ohne
Schnittstelle: serielle Schnittstelle
Messbereich O2-Konzentration: 0,00 … 70,00 mg/l (ppm), Auflösung wählbar
Messbereich O2-Sättigung: 0,0 … 600,0 %O2, Auflösung wählbar
Messbereich Druck: 10 ... 1200 hPa abs.
Schnittstelle: serielle Schnittstelle, über galvanisch getrennten Schnittstellen-Konverter direkt an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PCs anschließbar
Genauigkeit Sauerstoff: ±1,5 % v. MW ±0,2 mg / l (0 ... 25 mg / l) bzw. ±2,5 % v. MW ±0,3 mg / l (25 ... 70 mg / l)
Genauigkeit Temperatur: ± 0,1 °C ± 1 Digit
Genauigkeit Druck: ± 0,5 % FS ± 1 Digit; ±3 hPa bzw. 0,1 % v. MW.; ±2 hPa (750 ... 1100 hPa)
Sensoranschluss: 6-polige geschirmte Mini-DIN-Buchse
Sensor: Aktiver Membrantyp,Elektroden-Ø vorne: ca. 12 mm, Gesamtlänge: ca. 220 mm inkl. Knickschutz, Halsring: Ø ca. 20 mm, 4 m langes Anschlusskabel mit Mini-DIN-Stecker. · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät · Batterie · Betriebsanleitung.

Hinweis:
Elektrode und Elektrolyt nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 71 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich Temperatur:
0.0 bis 50.0 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-232 | USB
Messfunktion:
Druck | O2-Konzentration | O2-Sättigung
Messbereich Temperatur (max.):
50.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0.0 °C
Produkt-Art:
Sauerstoffmessgerät
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät greisinger, dissolved oxygen messgerät, Greisinger, 610882, GMH 3611-GL, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,12*
€ 275,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 228,34*
€ 275,37*
€ 3,50*
ab € 234,90*
€ 281,55*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 392,06*
€ 460,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 54,54*
Sonstiges
Greisinger
605310
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.