Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR 500-12S Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +500 °C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599562-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1599562
EAN/GTIN:
     4016139327877
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT IR 500-12S Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +500 °C Pyrometer

Voltcraft IR 500-12S IR-Thermometer

Mit Single-Laser
Optik 12:1
-50 - +500 °C
Ansprechzeit 500 ms
Emissionsgrad 0.95

Robustes und praktisches Infrarot-Thermometer mit Pistolengriff zur berührungslosen Messung von Temperaturen zwischen -50 °C und +500 °C
Vielfältig einsetzbar - egal ob Zuhause, in der Freizeit oder im Beruf. Auf Knopfdruck messen Sie berührungs- und gefahrlos die Oberflächentemperaturen von rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern, schwer zugänglichen oder gefährlich heißen Objekten. Durch den weiten Messbereich und die hohe Auflösung ist ein sehr breites Anwendungsspektrum möglich. Zuhause lassen sich Isolationsprobleme durch Temperaturunterschiede an Außenwänden, Türen und Fenstern ermitteln. Aber auch in Hobby und Beruf sind die Einsatzmöglichkeiten Ihres Infrarot-Thermometers scheinbar grenzenlos (z.B. Temperatur der Elektroinstallation prüfen, Heizungen prüfen, Überwachung der Lebensmittelsicherheit usw.). Außerdem eignen sich IR-Thermometer ausgezeichnet für die Prüfung mehrerer Messstellen von einem Standpunkt aus, das spart Zeit und Geld.

Viele Zusatzfunktionen integriert
Der Min-/Max-Speicher informiert Sie im Anschluss über die gemessenen Grenzwerte. Durch die kurze Ansprechzeit können Spotmessungen zügig durchgeführt werden und die Messwerte anschließend mit der Data-Hold-Funktion im LCD-Display fixiert werden.

Ausstattung:
Umschaltbar zwischen °C/°F · beleuchtetes LCD-Display · Min-/Max-Funktion · Data-Hold · Automatische Abschaltung.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 500 ms · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer · Emissions-Grad: 0.95 · Gewicht: 130 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Temperatur (max.): +500 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
IR-Thermometer,9V-Blockbatterie,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 140 x 39 mm
Produktabmessung, Tiefe:
39 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
500 ms
Emissions-Grad:
0.95
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
+500 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
130 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 20,24*
Lager 102
1786
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 20,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 33,78*
€ 3,50*
ab € 29,78*
€ 39,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.