Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR 800-20C Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -40 - +800 °C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602741-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8013705
EAN/GTIN:
     4016139330815
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
VOLTCRAFT IR 800-20C Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -40 - +800 °C Pyrometer

Voltcraft IR 800-20C IR-Thermometer

Mit Kreis-Laser
Optik 20:1
-40 - +800 °C
Ansprechzeit 150 ms
Einstellbarer Emissionsgrad 0.1 - 1.0

Robustes und praktisches Infrarot-Thermometer mit Pistolengriff zur berührungslosen Messung von Temperaturen zwischen -40 °C und +800 °C
Vielfältig einsetzbar - egal ob, Zuhause, in der Freizeit oder im Beruf. Auf Knopfdruck messen Sie berührungs- und gefahrlos die Oberflächentemperaturen von von rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern, schwer zugänglichen oder gefährlich heißen Objekten. Durch den weiten Messbereich und die hohe Auflösung ist ein sehr breites Anwendungsspektrum möglich. Zuhause lassen sich Isolationsprobleme durch Temperaturunterschiede an Außenwänden, Türen und Fenstern ermitteln. Aber auch in Hobby und Beruf sind die Einsatzmöglichkeiten Ihres Infrarot-Thermometers scheinbar grenzenlos (z.B. Temperatur der Elektroinstallation prüfen, Heizungen prüfen, Überwachung der Lebensmittelsicherheit usw.). Außerdem eignen sich IR-Thermometer ausgezeichnet für die Prüfung mehrerer Messstellen von einem Standpunkt aus, das spart Zeit und Geld.

Einstellbarer Emissionsgrad
Dank dem einstellbaren Emissionsgrad ist das Voltcraft IR 800-20C IR-Thermometer für Temperaturmessung verschiedenster Oberflächen geeignet, egal ob dunkles Mauerwerk oder glänzende Metallteile.

Kreislaser zur exakten Darstellung der Messfleckgröße
Der Kreislaser des Voltcraft IR 800-20C IR-Thermometer zeigt Ihnen besonders exakt die Messfleckgröße an. Dies ist besonders wichtig, wenn nur einzelne Bereiche z.B. einer Maschine gemessen werden sollen.

Viele Zusatzfunktionen integriert
Der Min-/Max-Speicher informiert Sie im Anschluss über die gemessenen Grenzwerte. Auch das Einstellen eines Messbereich-Alarms ist kein Problem. Bei Unter-/Überschreitung der Grenzwerte gibt das Thermometer Alarm mit rot blinkender Hintergrundbeleuchtung. Durch die kurze Ansprechzeit können Spotmessungen zügig durchgeführt werden und die Messwerte anschließend mit der Data-Hold-Funktion im LCD-Display fixiert werden.

Ausstattung:
Kreis-Laser · Alarm-Funktion · LCD-Display mit Balken-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung · Min-/Max-Funktion · Data-Hold.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 150 ms · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer · Emissions-Grad: 0.1 ~ 1.0 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 260 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 20:1 · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 186 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Temperatur (max.): +800 °C · Temperatur (min.): -40 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
IR-Thermometer,9V-Blockbatterie,Sonde Typ K.,Aufbewahrungstasche,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 186 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
186 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
20:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
150 ms
Emissions-Grad:
0.1 ~ 1.0
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
+800 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
260 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, voltcraft ir thermometer, ir thermometer, VOLTCRAFT, VC-8013705, IR 800-20C, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 63,67*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 63,68*
€ 3,50*
ab € 68,63*
€ 86,11*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 80,92*
€ 100,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.