Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer IH 55 Inhalator mit Mundstück, mit Inhalationsmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1651177-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60204
EAN/GTIN:
     4211125602048
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Beurer IH 55 Inhalator mit Mundstück,mit Inhalationsmaske

Beurer Inhalationsgerät IH 55 Mesh

Handlich, ideal für Kinder und reisetauglich
Mit Selbstreinigungsfunktion
Flüsterleise, schnelle und effektive Verneblung

Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc. - für schnelle und effektive Inhalation.

Ausstattung:
Verneblung mit Schwingmembran-Technologie
Mit Selbstreinigungsfunktion
Hohe Vernebelungsleistung (>0,25 ml/min) - kurze Inhalationszeit
Ideal für Kinder und reisetauglich
Desinfektionsfähig
Medizinprodukt
Arbeitsdruck: ca. 0,25 - 0,5 bar

Technische Daten:
Inhalator-Besonderheiten: mit Mundstück,mit Inhalationsmaske · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 146 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm

Lieferumfang:
Inhalator ,Mesh-Vernebler mit Medikamentenbehälter,Mundstück,Erwachsenenmaske,Kindermaske,Netzteil,4 x AA 1,5 V Batterien,Aufbewahrungstasche,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 85 x 146 mm
Produktabmessung, Höhe:
146 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Beurer
Inhalator-Besonderheiten:
mit Mundstück | mit Inhalationsmaske
Produkt-Art:
Inhalator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 64,78*
€ 80,30*
1
€ 4,00*
ab € 70,81*
€ 89,46*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 91,86*
1
€ 3,50*
ab € 83,24*
€ 100,89*
3
Frei Haus
ab € 89,02667*
€ 106,16667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
60211
ab € 36,43834*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.