Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662850-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8314250
EAN/GTIN:
     4053199527267
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz

Schallpegel-Messgerät SL-10

Messbereich von 30 - 130 dB
Genauigkeit ± 1.5 dB
Einfach zu verwenden
Kompakt und handlich

Das VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 ermöglicht Ihnen mithilfe der voreingestellten Parameter eine schnelle und einfache Schallpegelmessung mit linearer Frequenzbewertung (dBA). Ideal zur einfachen Messung von Umweltgeräuschen oder anderen Schallquellen. Darüberhinaus verfügt das Mess-Gerät über zwei verschiedene Messintervalle (Fast/ Slow) für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Ausstattung:
MIN-/ MAX-Messung
Data-Hold
Umschaltbare Zeitbewertung (schnell/langsam)
Automatische Abschaltung
Batteriewarnung
4-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8 kHz · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Genauigkeit dB (A): 1.5 dB · Gewicht: 105 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 125 ms. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schallpegel-Messgerät SL-10,Windschutz,3 Micro-Batterien (Typ AAA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 52 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Frequenz (max.):
8 kHz
Frequenz-Bereich:
31.5 Hz - 8 kHz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Genauigkeit dB (A):
1.5 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
105 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallmessgerät, lärm messgerät, VOLTCRAFT, VC-8314250, SL-10, pegelmesser, schallpegelmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 28,19*
Lager 102
334
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,20*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 44,32*
€ 3,50*
ab € 37,42*
€ 49,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.