Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter HDA 100-1 Härteprüfgerät Shore 100 H A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676607-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HDA 100-1
EAN/GTIN:
     4045761139589
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Sauter HDA 100-1 Härteprüfgerät Shore 100 H A

Digitales Härteprüfgerät HDA 100-1

Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
Großes Display mit Hinterleuchtung

Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen oft nicht möglich
Montierbar auf die Prüfstände TI-A0L (für Shore A und A0), TI-DL (für Shore D) zur Verbesserung der Messunsicherheit.

Ausstattung:
Shore A für Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien
Lieferung im robusten Tragekoffer
Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbetrieb, Akkuladestandsanzeige
Härtevergleichsplatten siehe SAUTER AHBA-01 und SAUTER AHBD-01

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 0.20 kg · Härteprüfgeräte-Besonderheiten: inkl. Datenlogger · Messbereich(e): 100 H A · Messmethode (Härteprüfgeräte): Shore · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 162 mm · Weitere technische Daten: Ablesbarkeit: 1.0 H0. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie 2×1.5 V AAA. Härtevergleichsblock nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 162 x 65 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Härteprüfgeräte-Besonderheiten:
inkl. Datenlogger
Messmethode (Härteprüfgeräte):
Shore
Messbereich(e):
100 H A
Gewicht:
0.20 kg
Produkt-Art:
Härteprüfgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 345,92*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 279,33*
€ 345,93*
Frei Haus
ab € 263,79*
€ 362,40*
Frei Haus
ab € 349,40*
€ 387,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 407,80*
€ 453,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,40*
€ 539,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,92*
€ 498,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 407,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
HD0 100-1
ab € 263,07*
Ähnlich
Kern & Sohn
HDD 100-1
ab € 278,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.