| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1715417-BP Herst.-Nr.: M01100 EAN/GTIN: 4003315683131 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M01100 Klappspaten
Klappspaten
Klappspaten mit Holzstiel und Schraube. Der Spaten hat eine Gesamtlänge von 610 mm und zusammengeklappt 430 mm.
Technische Daten: Gewicht: 697 g · Herstellerfarbe: Holz,Schwarz · Länge (zusammengeklappt): 430 mm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 610 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Holz | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 610 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Farbe: | braun | schwarz | Material: | Metall | Länge (zusammengeklappt): | 430 mm | Gewicht: | 697 g | Produkt-Art: | Klappspaten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brüder Mannesmann, M01100, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör, Camping Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,66* | € 10,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,33* | € 10,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 11,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,18* | € 24,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,18* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|